錆に強く色落ちしにくい素材を使用した軽くて丈夫な市販合板用軽作業ウマです。
収納に便利な折りたたみ式で、上部には合板サイズ(約910mm×1820mm)に対応した回転式のずれ止め機構(コーナーガイド)がついています。
幅(mm)980
質量(kg)3.8/台
高さ(mm)737
奥行(mm)434
1セット(2脚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2734
種別(手すり)なし
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ・補助足付STマーク
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
質量(kg)2.1/組
長さ(cm)150
適応身長(cm)120~140
適合年齢(歳)4以上
制限体重(kg)80
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)
能力(t)10(2台使用時)
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。
さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。
1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。
木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
1セット(2脚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
こんなお得な商品も!

カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
材質発泡プラスチック
長さ(mm)900
質量(kg)3.46(1個)
高さ(mm)170
幅外寸(mm)280
アズワン品番64-2299-24
1組
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3868
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
肌ざわりのよい非塩ビ樹脂コートパイプ。軽量・壁面フィットの片面約20組掛
仕様3仕切り下部ゴム付片面式、約20組収納
材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×53×110
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
肌ざわりのよい非塩ビ樹脂コートパイプ。軽量・壁面フィットの片面式約30組収納タイプ
仕様4仕切り下部ゴム付(センター下部アジャスター付)片面式、約30組収納
材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×53×110
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ・補助足付STマーク
質量(kg)1.8/組
長さ(cm)125
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
適応身長(cm)110以下
適合年齢(歳)4以上
制限体重(kg)80
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ付STマーク
質量(kg)2.3/組
長さ(cm)185
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
適応身長(cm)150以上
適合年齢(歳)4以上
制限体重(kg)80
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用スライド式4段調節式(125・135・140・150cm)足台メモリ・補助足付STマーク
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
質量(kg)2.5/組
適応身長(cm)140以下
適合年齢(歳)4以上
制限体重(kg)80
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用スライド式4段調節式(150・160・170・185cm)足台メモリ・補助足付STマーク
質量(kg)2.5/組
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
適応身長(cm)120以下
適合年齢(歳)4以上
制限体重(kg)80
ステップの高さは3段階調整式、付属の6角レンチでサイズ調整します。グリップ部分は、スポンジ使用で滑りにくく安全です。本体のサイズ調整は、工具を使わず指で簡単に調整できます。
付属品6角レンチ×2本
材質ポール部分:アルミ
質量(g)約1000
耐荷重(kg)40
寸法(cm)93・99・129・146(4段階調整式)
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0
仕様5段調整
質量(kg)2.2
最高位(mm)410
最低位(mm)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
春雨をしっかり食べられてカロリーは100kcal台。麺に絡む具材としっかり味のスープで最後まで飽きずに美味しく食べられる、一食完結のカップはるさめ。
1箱(44g×6個)
¥1,298
税込¥1,402
5日以内出荷
軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)507
収納寸法・幅(mm)507
収納寸法・奥行(mm)925
収納寸法・高さ(mm)157
天板寸法・幅(mm)881
天板寸法・奥行(mm)400
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)4.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260
最高圧力1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
色ホワイト
仕様垂直取付用マーカ
質量(g)7.8
色ホワイト
仕様水平取付用マーカ
質量(g)7.8
清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3
質量(g)265
材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)
高さ(mm)33
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。
ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7
色ホース:オレンジ
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
取扱説明書(3.05MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
全体からガスを放出することで、小さな昆虫などをガス麻酔できる麻酔台です。 炭酸ガスを流している間、昆虫は麻酔に掛かった状態になります。炭酸ガスを止めて30秒程で動き出します。 薄くて小型なので顕微鏡での観察にも適しています。
対象ショウジョウバエ 蚕
チューブ接続口径(Φmm)3.0~4.8(ニップル)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ内径(Φmm)3(シリコンチューブなど)
材質(本体)PVC/グレー
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様回転台付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)PVC(空気取入)
ハンドル折りたたみ式
ベース回転範囲(°)360
適合流体空気
取扱説明書(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
仕様裾にゴム入り(被せタイプ)
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
洗濯方法カバー洗濯可、脱水・乾燥可
ステンレス包丁、出刃庖丁・ピーラー等が簡単に研げる
材質鋼、ダイヤモンド電着
寸法(mm)215×43×23
質量(g)57
材質(ハンドル)PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ