きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
用途木工作品・什器・額縁など
乾燥時間(分)約120
塗り重ね可能時間(分)約240
危険物の類別非危険物
塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途工芸用
毛色黒色
玉厚(mm)7
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。
やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、
僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。
色白 極細目
主な用途木
アズワン品番64-8290-67
危険物の類別非危険物
特性研磨
1箱(60g)
¥829
税込¥912
当日出荷
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色うるし木目
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。
ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。
彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。
アズワン品番64-8290-66
危険物の類別非危険物
1箱(200g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ネズコ材
質量(g)150
外径×高さH(Φmm×mm)95×120
TKG品番9-1996-1401
TKG品番(2017)6-1801-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
色褐色透明
比重0.8(相対密度)
引火点(℃)27
危険等級Ⅲ
溶解度水に不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
両面使用
材質スプルス材
深さ(mm)A面/35、B面/15
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り
毛丈(mm)22
毛厚(mm)8
形状立型
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
毛色黒色
材質木
材質木
質量(g)11
幅W×全長(mm)40×150
アズワン品番64-2539-70
TKG品番9-2101-2001
TKG品番(2017)6-1937-1701
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質木
幅W×全長(mm)45×150
アズワン品番64-2539-71
TKG品番9-2101-2101
TKG品番(2017)6-1937-1801
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質木製
寸法(幅W×高さH)(mm)100×14
アズワン品番64-2538-36
TKG品番9-1851-2301
TKG品番(2017)6-1650-2101
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質木製
全長(mm)63
幅(mm)30
全長(mm)130
EBM品番2755700
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
種別スプーン
幅(mm)27
全長(mm)127
EBM品番2755800
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質桧材
質量(g)280
幅W×全長(mm)210×270
TKG品番9-0980-1201
TKG品番(2017)6-0864-1401
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種別デザートスプーン
全長(mm)133
アズワン品番64-2539-44
EBM品番2235150
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
種別おかゆスプーン
全長(mm)175
アズワン品番64-2539-51
EBM品番2235130
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個(100cc)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1ケース(50枚×20袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
漆の光沢を再現した贅沢な器です。お料理を豪華に演出します。
材質PS
耐熱温度(℃)60
電子レンジ不可
うるし角鉢(25)用の蓋です。
材質OPS
寸法(mm)250×250×25
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(10枚×8袋)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
寸法(mm)73×58
全長(mm)277
うるし角鉢(30)用の蓋です。
材質OPS
寸法(mm)300×300×25
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(10枚×6袋)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ