ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番106-0236
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)16
ねじ寸法M6×1.00
耐熱温度(℃)130
外径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)16
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887
材質ノブ:スチール、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)20
ねじ寸法M8×1.25
外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)18
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当
取付ねじ並目
最高使用温度(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状おねじ付アダプタ
サイズ13Su×R1/4B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番104-8619
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)35
ねじ寸法M6×1
耐熱温度(℃)110
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)23
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
材質C1220
規格JCDA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)12
接続ねじPg16
寸法L2(mm)36
適合ケーブル外径(Φmm)4~8
寸法B(Φmm)30
寸法A(Φmm)24.6
難燃性UL94V2
質量(g/個)22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。
材質(本体)SUM23
ねじSUS304相当
六角ナットSUS304相当
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ねじおねじ
材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)
タイプRBM-E
材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)2
常用使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ