鋲止め・食洗機対応。
用途お好み焼きの生地作りに。
材質ステンレス鋼
材質18-0ステンレス
材質18-0ステンレス
容量(mL)470
内寸(mm)Φ120×55
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
サイズ小(鋲止)
容量(mL)350
直径×高さ(mm)110×60
TKG品番9-1010-0704
TKG品番(2017)6-0890-1506
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
材質18-0ステンレス
サイズ15cm(鋲止)
容量(mL)650
直径×高さ(mm)155×56
TKG品番9-1010-0701
TKG品番(2017)6-0890-1501
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
オールステンレスの、衛生的なカップです。お好み焼きの種と具を混ぜる用のカップに。
用途お好み焼き用のカップ
仕様手付き
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110(底径70)×57
アズワン品番64-3668-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
取っ手をしっかり握れてかき混ぜもラクラク!卵やソース・ドレッシング・パンケーキ・お好み焼き作りの下ごしらえにぴったりサイズのボール。分量の目安となる目盛りと注ぎ口も付けました。小ぶりでも深型なので、かき混ぜてもこぼれにくいです。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)188×133×77
質量(g)140
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
材質ステンレス(SUS304)
特大のツマミは木製です。
材質18-0ステンレス+プラスチックツマミ
ステンレス製なので衛生的に使用可能。計量カップ代わりに使えるミニサイズ。注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です
材質ステンレススチール
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(mL)320
寸法(外径×高さ)(mm)120×45(本体のみ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質18-0ステンレス
全高(mm)90
剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー
用途クロス、防水塗膜のはがし作業
適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
お好みのカップの上にフィルター本体をのせるだけ。
材質ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)115×65×50、(受け容器)97×80×30、(スプーン)41×89×22
材質竹製品
直径×高さ(mm)95×120
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5
トラスコ品番485-8425
質量(g)396(カバー含まず)
適合替刃XBSCR-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途塗料の吹き付け作業。
空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)
材質アルミダイキャスト
取付ねじG1/4
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
装着ミスト用のカップフィルター。
ゴミや砂からミストの目詰まりを守ります!
用途ウォーターミスト交換用カップフィルター
色ホワイト
1セット(10個)
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
磁石の力で取り付けるタイプのフードカップとホルダーです。ガラス厚5mm以下の飼育水槽やプラケースのお好みの場所に設置できます。市販のワイドカップ昆虫ゼリーもそのままフードトレイにのせられます。フードトレイ穴の径38mm。固定用マグネット3組(6個)付。※たびたび外れる場合には、マグネットを追加してください。最大4個(フードトレイ2個・固定用パーツ2個)まで追加することができます。
仕様●材質:ABS、PP、マグネット●本体サイズ:100×57×15mm●交換パーツ:RX-172 交換用マグネット(2個入)、RX-173 レプタイルフードトレイ用カップ(10個入)
アズワン品番65-6669-89
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5~10mm)
材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス
寸法(mm)105×105×105
容量(mL)360
質量(g)125
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。急冷式の香り豊かなアイスコーヒーも楽しめます。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5~10mm)
材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス
寸法(mm)165×130×240
容量(mL)ポット:900、カフェプッシュ:360
質量(g)415
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)
材質PLS
ケース寸法(mm)325×175×105
TKG品番9-1046-1601
TKG品番(2017)6-0922-1401
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
毎日、自分好みのヨーグルトを。
~こんな方におススメ~
●毎日食べるヨーグルトを経済的に。
市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。
●自分好みの味に仕上げたい。
時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。
●添加物や保存料の接種を控えたい。
自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト
付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)140
質量(kg)0.66
高さ(mm)200
奥行(mm)140
電源AC100V 50/60Hz
消費電力30W
設定時間1~48時間
温度設定25~70℃
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。
押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細く食材を切ることができます。
使い方もシンプルで扱いやすい電動ハンディーチョッパーです。
野菜のみじん切り、ナッツ類を細かく砕く作業もラクラク。
付属品専用USB充電ケーブル(TYPE-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書
材質本体ユニット:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン、刃:ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂
容量(mL)実容量:200、満水容量:270
寸法(Φ×mm)直径94×H142
使用電池リチウムイオン充電池
充電時間(時間)2.5
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
コーン式ミルの「こだわり挽き」と、高温/低温から選べる抽出温度で、お好みの一杯を。淹れる杯数に合わせて、豆と水を自動計量。マグカップ1杯に直接注げる、「じかマグ」機能。
仕様【着脱式タンク】あり
その他ミル付き
付属品お手入れブラシ
容量(ドリップ時最大カップ数)5~6杯
タイプ【サーバー】ガラス
種類全自動
消費電力(W)750
方式ドリップ式
本体質量(kg)4.1(付属品を除く)
フィルターペーパー
寸法(cm)42.1×16.6×27.3
対象挽き豆・豆
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。
1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。
時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。
音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。
掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。
清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450
電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通)
時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)
最大消費電力(W)340
保護装置モーター:サーマルプロテクタ
タンク容量3kg
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
食材をカップに入れてプッシュするだけ。
ワンプッシュごとに刃が回転するので、お好みの大きさでカットすることができます。
使い方もシンプルで扱いやすい手動ハンディーチョッパーです。
面倒な野菜のみじん切りが簡単にできて下ごしらえラクラクです。
付属品取扱説明書
材質本体・スイッチ:ABS樹脂、刃:ポリプロピレン・ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂
容量(mL)実容量:300、満水容量:400
寸法(Φ×mm)直径90×H235
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
押している間だけ細かく野菜が切れるコードレスチョッパー。食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細かく食材を切ることが可能です。野菜のみじん切り・薬味のみじん切り・ナッツを砕くときに便利!。セーフティーロック機能付きだから、安心してご使用出来ます!
付属品専用USBケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書
容量(mL)270、実容量:200
質量(g)341
本体寸法(mm)Φ94×高さ142
充電時間2.5時間
使用電池リチウムイオン充電池
アダプター型式推奨:5V1A以上
入数1台
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯3になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ
質量(g)約31
種類遮光メガネ
レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
可愛いレコードデザインのUSB式カップウォーマーで、いつでも温かい飲み物を楽しめます。3段階の温度調節機能で、お好みの温度に設定可能。静音設計でオフィスや寝室でも安心。自動電源オフ機能付きで安全。誕生日プレゼントにも最適です。
用途好きな飲み物を、好きな温度で。可愛いレコード型カップウォーマーで、ほっと一息。
付属品USBケーブル、マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×193×28
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ