とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー
はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ
つぶれた鋲
時計の裏フタ 他
爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!。時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)12cm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
材質PPカーボンファイバー
長さ(mm)85
色黒
爪幅(mm)10
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
こんなお得な商品も!
オープニングツール
モノタロウ
¥119
税込¥131
精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。
丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(cm)8.5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色イエロー
先端刃幅(mm)5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。
本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)13.5
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色ピンク
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質ナイロン+繊維
色ブラック
質量(g)104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7829
セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)70
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
色レッド
先端刃幅(mm)4
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体EF-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自分で腕時計の電池交換をする際の工具セットです。はめ込み式裏フタを開けるのに使用します。バンドサイズ調整用アジャスター付き。
寸法(mm)アジャスター:長さ56×幅18×奥行25、こじ開け:長さ62×幅19×奥行7
質量(g)アジャスター:14、こじ開け:13
1セット
¥1,289
税込¥1,418
6日以内出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ
全長(mm)187
質量(g)145
TKG品番9-2123-1401
TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボードマーカー用補充用インク(スポイト付)
インク補充手順:1.ボードマーカーの後端に切り込みがありますので、その部分に硬貨を差し込み、隙間を広げるようにこじ開けて尾栓を取って下さい。
2.添付のスポイトでインキを吸い上げ、中綿に先端を根元まで差し込み、ゆっくりと補充して下さい。
3.補充後は、尾栓をパチッと音がするまではめて2時間程度を目安に横置きにして下さい。
4.インキビンはキャップを必ず閉めて下さい。
※対応品番:WBME-15M-色、WBMAR-12L-色、WBMAR-10M-色
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
適合本体ボードマーカー(WBMAR-12L、WBMAR-10M、WBME-15M)
商品タイプ補充用インク
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
質量(g)100
全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
タイプ即用式(傾斜搭載不可)
傷をつけにくいTPR素材のミニプライバーセットです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。先端に角度がついており、軽い力でこじ開けなどの作業ができます。パーツのこじ開け、グリスアップ、エポキシの修正、溝につまった樹脂の掃除など。
材質TPR (熱可塑性ゴム)
全長(mm)187・187・187
質量(g)8・8・8
耐熱温度(℃)90度以下
1本
¥699
税込¥769
翌日出荷
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)75
ポケットタイプ片面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
1本で多用途機能。
缶切り、コルク抜き、栓抜き、プルタブ起こし、缶蓋のこじ開け。
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
軽い力でガス抜きできる
用途ガス抜き、ビンオープナー、缶蓋こじ開け
材質金属部:鉄(クロムめっき) 樹脂部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
質量(g)131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×190×20
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
三徳缶切
用途缶切り、栓抜、コルク抜、プルタブ起こし、ふたのこじ開け
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃・コルク抜き:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)125×20×10
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。
鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)150
ポケットタイプ両面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567
全長(mm)175
色黒
刃厚(mm)0.6
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります!12mmの扉で不正な解錠を防止するハイセキュリティ設計。こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキを完備
付属品アンカーキット、取扱説明書・保証書
質量(kg)約43.1
容量(L)約26.6
電源アルカリ単4乾電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×281×215
アズワン品番64-4045-23
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×392×508
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
盗難被害の多いランドクルーザー200専用バッテリーガード(ステンレス製)です。ボンネットのスキマからのこじ開けによる魔の手からバッテリー端子をしっかりガードします。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法ダイヤル式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ