使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1
商品構成単品
こんなお得な商品も!
テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
用途ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。
厚さ(mm)ヘッド:60
長さ(m)1
ヘッド幅(mm)80
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)335~465
質量(g)790
刃幅(mm)14.5
頭部幅(mm)25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
プライバーセット 非貫通タイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
生地づくり用製菓マット。生地を平らに伸ばす際に使用。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×540×1
質量(g)90
耐熱温度(℃)80
アズワン品番65-1224-86
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
全長(mm)450
アズワン品番64-7532-30
直径×長さ(mm)(ローラー部)40×270
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類ハンマー柄
全長(mm)290
材質(柄部)樫
質量(g)100
寸法A(mm)10
頭部高さ(mm)24
適合#3/4
適合機種KH-06
トラスコ品番402-9666
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)200、300、450、600
軸長(mm)103、182、315、467
先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽くて持ち運びしやすいサイズ。合板ですのでゆがんだりすることがありません。パン、クッキー、パイなどのお菓子作りにたねをめん棒で均一に伸ばしたり、たねをこねたり、切ったりする時に欠かせません。
用途パンやクッキー・パイなどののし台に。
材質本体/シナ合板
入門用そば打ちセットの廉価版です。そば打ち・うどん打ちDVDが付いているため、初めての方にもそばを打つことができます。
仕様1回に打てる量(約400g)
セット内容麺台、麺棒、こね鉢、こま板(小)、麺切庖丁、そば打ち・うどん打ち入門DVD
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
料理のバリエーションを広げる万能なのし板。70cmめん棒付き。こねて、のして、色んな調理方法に使える。幅も広く使いやすい。これでパンやケーキの生地作りも可能。
用途めんぼう、麺棒、めん棒、こね台、パンこね台、麺、パン、そば、ソバ、蕎麦、手打ちそば、手打ちうどん、うどん、餅つき、のし台、ピザ、クッキー、木製として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×73
材質赤松
質量(kg)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
15日以内出荷
関連キーワード