コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして
材質スチール+塗装
長さ(mm)150
幅(mm)30
色シルバー
太さ(mm)Φ3.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

シート押さえ コの字型 Φ4X40
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)4
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。
用途防草シートや農業ビニールなどの固定。
材質スチール
太さ(mm)ピン:3.5
肩幅(mm)ピン:30
材質スチール
表面処理ユニクロメート
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)3.5
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質スチール
径(Φmm)3.5
マルチやシート不織布等の固定に最適です。
支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。
しっかり押さえるU字型。
種類Uピン
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)150
幅(mm)50
色シルバー
規格2mm×5cm×15cm
太さ(mm)2
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 剣先タイプ
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質スチール
直径(Φmm)3.2
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類グリップ式
仕様グリップ式
材質ポリエチレン
長さ(mm)205
幅(mm)83
色黒
太さ(mm)10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)約40
種類コの型ピン
太さ(mm)約4
材質鉄(塩化ビニールでコーティング)
仕様被覆色:グレー
エスコ品番EA946-10.5
幅(mm)10.5
1箱(100個)
¥290
税込¥319
当日出荷
家周りの配管の破損予防に最適なミニピンです。7cmの長さで基礎が浅い場所にも打ち込めます。
用途防草シート用ピン。
材質再生樹脂
高さ(cm)7
幅広のシートピンです。幅広ピンでしっかり固定します。防草シート以外にも人工芝等の固定にもご使用頂けます。
用途防草シートの固定。
材質釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)ピン:4
肩幅(mm)ピン:50
ピン長さ(mm)150
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
種類コの字型
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
種類Uピン
材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー
適合サイズ420、428
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
毎日使う掃除道具を隠してバスルームに置ける、可愛いペンギンです。お風呂の排水口などのお掃除に便利な3点セットです。V字カットブラシは排水口やすみっこの汚れを落とすのに最適です。ピンセットは排水口の髪の毛取りに便利です。くず入れポケットは本体から取り外せるので、ごみ捨てがやりやすくなっています。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
外形寸法(cm)約11.8×6.6×高さ25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
8日以内出荷
パットの中央部にコの字ピンが出っ張らない様にピン部分を収納するような形状になっております。
この形状により、歩行者の方向の邪魔にならず、安全なパットとピンセットになっております。
さらに、パットにピンが入る箇所に薄い肉を付けることで、先端斜めカットしたピンを差し込みセットする際に薄肉部に必要最小限の穴が開き、パットとピンの隙間が少なく、従来のパットより格段に敷設シートに太陽光が漏れる光量を抑え雑草の発芽の防止効果もあります。
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
T字型のRS485通信用コネクタ。T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。
仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1
アズワン品番67-0370-68
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。. D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。. 特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。. コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。この穴に合わせてパネルに穴を開けます。コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.55mm動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード