「にんにく 容器」の検索結果
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。
食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm)140
材質シリコンゴム
質量(g)20
直径(mm)35
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質ステンレススチール
質量(g)123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×35×155
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
薄く均一に仕上げます。ちょっと使いにも便利。
少量の調理に便利な小型サイズ。にんにくやしょうがなど小さな食材のスライスに適したサイズです。
安全ホルダー付。
材質本体、ホルダー:ABS樹脂(80度) すべり止め:エラストマー
全長(mm)235
質量(g)95
寸法(幅W×高さH)(mm)51×45
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。特殊加工のステンレス刃でおろしが超軽い。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅98×奥行65×高さ30
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)180
TKG品番9-0573-0601
TKG品番(2017)6-0513-0801
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。通常3~4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。
仕様【できあがり時間】288時間(12日間)
容量【にんにく】約16~18玉(Mサイズ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)90
安全装置電流ヒューズ(250V 3.15A)/湿度ヒューズ(99℃)
電源コード(m)約1.2
容器容量(L)5
コード206150
使用環境周囲温度5~40℃/相対湿度90%RH以下(推奨)
アズワン品番64-5107-71
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。にんにくのにおいが手につきません。
材質容器:ポリスチレン、ふた内側:ポリプロピレン、ふた外側・ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:ポリアセタール、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×110×90
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
材質18-0ステンレス
黒豆(とうち)を塩漬けして発酵させ、にんにくを加えた粗めのペーストです。炒め物や蒸し物、麻婆豆腐に独特の風味を加えます。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(100g×12個)
¥3,398
税込¥3,670
6日以内出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
全長(mm)76
質量(g)58
寸法(幅W×高さH)(mm)8×235
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃長(mm)70
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310
定格時間(分)15
処理能力1分間2~3kg
投入口幅(mm)Φ50
TKG品番9-0674-1001
TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる
質量(kg)0.66
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚
安全装置電流ヒューズ
電源コード(m)1.2
定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
約2ccが入る絶妙なサイズのステンレス調味料スプーン。
用途小さいビンや缶などの調味料を取るのに便利。調味料スプーン/瓶/缶/抄う/カレー粉/にんにく/ゴマ/しょうが/粒マスタード/食べるラー油
材質ステンレス鋼
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×2.2×2
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
カゴメアンナマンマは、カゴメのロングセラー商品。あらごしトマトの果肉感、トマトの濃い味が活きている、かけるだけのパスタソース。にんにくと唐辛子でほどよい辛さに仕上げた、トマトのさわやかな香りを感じるパスタソース。あらごしトマトの性状で、パスタとのからみが抜群。加熱時間の少ない製法で、「完熟トマトの風味」と「鮮やかな色合い」を活かしているので、かけるだけでも味が決まる簡単さと、お好みの具材を加えてレンジが自由自在なところが人気の秘密。化学調味料不使用。1瓶に完熟トマト8個分使用しています。
1箱(330g×6個)
¥2,698
税込¥2,914
7日以内出荷
一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。
非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。
ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
保存方法常温
電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS SUS
20~30分で火を使わずにおかずとご飯が食べられます!
ご飯の容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
保存期間(年)製造日より3.5
保存方法常温
食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】。1. 野菜を手軽に味わえる。災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能。気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】。常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合。袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)。・電子レンジで温める場合。中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
お得な4個パック仕様の本格欧風カレーです。
牛肉と香味野菜をじっくり煮込んだビーフブイヨンと、じっくり炒めたソテー・ド・オニオンの旨み。
生クリームで仕上げたコク深い味わいです。
電子レンジ調理対応。
種類レトルト食品
原材料小麦粉(国内製造)、ソテー・ド・オニオン、牛肉、牛脂豚脂混合油脂、砂糖、オニオンエキス、食塩、カレー粉、ビーフエキス、トマトペースト、牛脂、ウスターソース、生クリーム、にんにく、香辛料、酵母エキスパウダー、チャツネ/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む)殺菌方法:気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
アレルギー小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉
栄養成分エネルギー 99kcal、水分80.2g、たんぱく質 2.0g、脂質 5.1g、炭水化物 11.0g、灰分 1.7g、ナトリウム 670g、食塩相当量 1.7g、食物繊維総量 1.0g
1ケース(680g×16個)
¥9,998
税込¥10,798
4日以内出荷
工事現場での必須アイテム!本当にカレーが好きな人のためのグリーンクロスオリジナル本格派辛口ビーフカレーです。
レトルトカレーとは思えないクオリティを追求しました!
一度食べたら忘れられないリピート続出の「現場カレー」をぜひご堪能ください!
用途現場用、キャンプ、アウトドアに。
仕様【お召し上がり方】お湯で約5分、電子レンジ600Wで約1分30秒(容器に移し替えてください)
質量(g)220(内容量180g)
種類レトルト食品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×140×26
原材料牛肉(メキシコ産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、人参ペースト、カレー粉、異性化液糖、ビーフエキス、中濃ソース、フルーツチャツネ、りんごピューレ、トマトペースト、香辛料、食塩、チキンブイヨンパウダー、蛋白加水分解物、おろしにんにく加工品、砂糖/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)
1セット(180g×3個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷