69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する 使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。 液色 推奨ねじ径10~38mm 最高使用温度(℃)232 強度区分高強度 適合締付トルク(N・m)180 ねじり破断トルク(N・m)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する 使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。 液色 推奨ねじ径10~38mm 最高使用温度(℃)232 強度区分高強度 適合締付トルク(N・m)180 ねじり破断トルク(N・m)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状水溶性
1個(10mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分 使用温度範囲(℃)-55~230 粘度(mPa・s[cP])4000~15000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18 推奨ねじ径M36以下 タイプ永久固定タイプの耐熱用 液色 主成分嫌気性樹脂 比重25℃:1.11 危険等級 固着時間(分)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度 モノタロウ 動画あり
金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め(M20以下)、業務用 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28 主成分アクリル樹脂 推奨ねじ径M20以下 粘度(mPa・s)500~800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用 仕様耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g)80 タイプ中強度タイプ 使用温度範囲(℃)-60~150 液色 粘度(mPa・s[cP])1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5 破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径M6~M20 危険等級 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。 タイプ一般ねじ用中強度タイプ 耐熱温度(℃)150 粘度6000~8000cps 剪断強度(kg/cm2)200~300 セットタイム(分)15 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255 ケーブルネジロックジョイントオスメス付 公称断面積(mm2)38 仕上外径(mm)14.3 概算質量(kg/km)250(250g/1m) 導体外径(Φmm)9.1 被覆厚さ(mm)2.6
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付 導体外径(Φmm)7 被覆厚さ(mm)2.3 仕上外径(mm)11.6 許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182 概算質量(kg/km)160 導体公称断面積(mm2)22
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29 固着時間(分)25 粘度範囲(mPa・s)20~55 使用温度範囲(℃)-55~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555 タイプ高強度・高耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)250 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に 許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182 ケーブルホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付 仕上外径(mm)11.6 概算質量(kg/km)160 導体外径(Φmm)7 導体公称断面積(mm2)22 被覆厚さ(mm)2.3
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255 ケーブルホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付 公称断面積(mm2)38 仕上外径(mm)14.3 概算質量(kg/km)250(250g/1m) 導体外径(Φmm)9.1 被覆厚さ(mm)2.6
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に 許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182 ケーブルアースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付 仕上外径(mm)11.6 概算質量(kg/km)160 導体外径(Φmm)7 導体公称断面積(mm2)22 被覆厚さ(mm)2.3
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255 ケーブルアースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス付 公称断面積(mm2)38 仕上外径(mm)14.3 概算質量(kg/km)250(250g/1m) 導体外径(Φmm)9.1 被覆厚さ(mm)2.6
1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
材質黄銅
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数1 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 端子形状はんだ 耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm)12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極双投 電流容量3A 125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M20色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M12色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
1箱(500個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)スピードクランプ
ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質6ナイロン 取付穴径(Φmm)4.5±0.1
1箱(500個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 最大荷重(N)5 最小荷重(N)15 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ORAPI077 TUBELOCK EXTRA
エコ商品
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など オレンジ~黄色 使用温度範囲(℃)-60~150(連続) 規格NSF S6 強度(Nm)10~20(破断) 耐熱温度(℃)200 最大隙間(mm)0.4(許容) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL×1本)
4,398 税込4,838
当日出荷

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし 種類ノルトロックワッシャー 耐熱温度(℃)-20~400 表面硬度HV520(HRC51)
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)