厚さ(mm)2
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5
色ホワイト
質量(g)約1200
対応シンク幅約85cmまで
1個
¥5,700
税込¥6,270
9日以内出荷
材質PP
寸法(mm)38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
コンロ奥のすきまに落ちる汚れを防ぐ。コンロ廻りのスペース拡大。洗って使える鋼板製。高さ調整可能。
使用場所コンロまわり
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
材質EVA(酢酸ビニル)
寸法(mm)150×300×25
アズワン品番1-1859-01
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
苗を植えた後でも敷ける雑草防止シートです。シートの部分が雑草を防止。また、土の乾きを緩和し、乾燥も防止します。シートは通気性があるので、蒸れにくくなっています。泥はねを防止するので、葉や実に泥がついて成長を妨げることなく栽培できます。土中の温度を高め、寒さを軽減し、成長が良く、早くなります。
用途雑草防止、土の乾燥防止など。
長さ(m)0.458
幅(m)0.485
材質ポリプロピレン
色黒
使用目的土の乾燥防止、雑草防止
高さ(m)0.005
1袋(2枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。
適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
種別カラミ編
材質ポリエチレン
遮光率(%)約40
色シルバー
使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
煮込み料理などとろみのある料理は、飛び散りを軽減しながら、水分を飛ばすことができます。油はねを防ぐので、レンジ周りの油汚れが少なくなり、掃除もらくらく。薄いから収納に場所をとらない。
材質ステンレス
寸法(cm)約29×35×0.5
アズワン品番65-1699-67
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。
用途揚げ物の油はねを防止したいときに
材質ステンレス鋼
コンロ周りの油汚れを軽減。野菜の湯切りとしても使用できます。薄いから収納に場所をとらない。
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
『天ぷら名人 油はね防止ネット』は、パチパチ跳ねて嫌な油はねをかざしてガードできる調理器具です。フライパンや揚げ鍋にかざして油はねを防ぐステンレス製ネットとなっています。揚げ物や油分の多い炒め物などに最適です。蒸気は逃がして油の飛びはねはカットします。油分の多い調理に役立ちます。コンロ周りの汚れも少なくなります。つかみやすい木柄ハンドルを採用しています。パッケージはリバーシブルで上下どちらでも吊り下げ可能です。
用途ご家庭で揚げ物や油分の多い炒め物などを作る際に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×24.9×1.3
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
天ぷら名人 油はね防止ネットは、油分の多い料理にお役立ちの油はね防止ネットです。上記は逃して油の飛び跳ねカットをします。
用途揚げ物料理の際に。
質量(g)122
サイズ(cm)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.8×29×1.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
コンロまわりの油の飛び散りを軽減!。
材質ステンレス鋼
質量(g)74
サイズ(cm)20
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×5×205
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
適合20~28cm用
材質本体:ステンレス鋼 取っ手金属部:ステンレス鋼 取っ手樹脂部:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
質量(g)453
外径×高さH(Φmm×mm)【収納時】300×25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×300×50
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。
材質EPDM
コンロまわりの油の飛び散りを軽減。野菜の湯切りにも便利です。
材質ステンレス鋼
質量(g)106
サイズ(cm)20~24用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長400×幅245×高さ5
メッシュ22メッシュ
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)2
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
適合24~28cm用
材質ステンレス鋼
質量(g)130
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×300×70
1組
¥779
税込¥857
翌々日出荷
シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。
材質パネル・スタンド:AS樹脂
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×90×195(スタンド含む)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
フライパン料理や揚げ物の油はねを軽減します。
野菜の湯切りにも便利です。
仕様●仕様:20~24cm用●サイズ:400(L)×245(W)×5(H)mm●重量(g):106●材質:ステンレス鋼
アズワン品番65-2240-63
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
フライパン料理や揚げ物の油はねを軽減します。
野菜の湯切りにも便利です。
仕様●仕様:24~28cm用●サイズ:450(L)×295(W)×5(H)mm●重量(g):132●材質:ステンレス鋼
アズワン品番65-2240-64
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30
トラスコ品番417-1284
材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)81
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
材質SUS304
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
材質表面加工/シリコン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) アミ:鉄(クロムめっき) ネット:ステンレス鋼
質量(g)650
サイズ(cm)20
容量(L)2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×210×120
適合容量(L)1.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。
トラスコ品番166-7491
材質黄銅
長さ(mm)300
取付ねじW26山20
ねじサイズW26山20
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
活性炭+トルマリン、ソフトな水流で水はね防止。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム
交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)
水温(℃)45以下
対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドドライヤー「エアブレードV」使用時の水はね防止トレーです。
トラスコ品番783-8514
材質ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)235
質量(kg)2.2
色ステン/グレー
高さ(mm)325
奥行(mm)175
電源(V)100
消費電力(W)約1150
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)600
材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.6
色透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)450
材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
床洗浄機BR652用ブラシの水はね防止ガード
トラスコ品番256-6202
適合機種BR652
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ
材質パイプ/黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ