止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160
深さ(mm)約200
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
寸法(Φcm)3
材質チリメン、発泡スチロール
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類オールシーズン
寸法(Φcm)8
材質チリメン、発泡スチロール
やわらかく、手になじみ、使いやすいです。
セメント、パテ材、ペンキなどのさまざまな素材の混ぜ作業。
柔らかく、変形するので、手に馴染み、疲れにくです。
片手で持ちやすく、少量の塗材の使用時に最適です。
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×60
アズワン品番62-2881-75
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お正月やお雛様におすすめです
材質鉄
色ブラック
直径×高さ(cm)約15×14
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
和雑貨屋さん、おみやげ物店などにぴったりのデザインです。
材質ポリエチレン(ハード)
タイプ片面デザイン
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様各色花柄と無地6個アソート
材質チリメン、発泡スチロール
分類オールシーズン
寸法(Φcm)2.5
硬度HS95
材質ウレタン
材質陶器
外寸(mm)約Φ53×H48
表面が凸凹しているから滑りにくい!ネット入
材質PVC
寸法(mm)Φ170
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
材質ナイロン
10個取り(5×2列) 使用材料:ポリエチレン(LDPE)耐熱温度:80℃耐冷温度:-30℃
材質ポリエチレン
質量(kg)1.2
適度な毛羽を有しているのでさしやすく、素朴な手まりづくりに最適です。
用途手まり・手芸・飾り縫い
長さ(m)30
材質ポリエステル
伸度(%)17
構成20s 1×6
繊度(dtex)1830
伸長力(N)[gf]70.4[7180]
材質NBR
厚さ(mm)13
適合内径(Φmm)185
アズワン品番64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
セット内容(3サイズ×2色)×各2コ
材質チリメン、和紙、発泡スチロール
分類オールシーズン
寸法(Φcm)1.5~2.5
1袋(12個)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色灰
特性防水性、耐水性
硬化時間1~2分
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45
材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)74
材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サッシ用の補助錠
強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。
金属製同様の性能があります。
錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂
取付可能寸法(mm)28~44
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨
タキゲンコード20830
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
色褪せせず、すぐれた光沢
用途手まり・飾り縫い
長さ(m)30
番手5
混率(%)ポリエステル100
縁起の良い華やかな手マリの紋様が美しい、3段重ねの四角いお重。
大きめサイズなので、新年の始まりを祝うおめでたいおせち料理を、たくさん詰めることができます。
お正月だけでなく、花見や行楽など、様々な場所でお使い頂けます。
寸法(mm)195×195×160
タイプ(黒)手まり
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色褪せせず、すぐれた光沢
用途手まり・飾り縫い
長さ(m)30
番手5
混率(%)ポリエステル100
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)380×132
材質無蛍光和紙
デザイン花てまり
TKG品番9-2188-0101
TKG品番(2017)6-1911-0101
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。
取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質亜鉛鋼板
質量(g)65
ポリエステルシルク断面の極細長繊維を用いていますので、優れた光沢で色あせしません。
まり糸用として設計してありますので、手に良くなじむ最高級手まり糸です。
用途手まり・手芸・飾り縫い
長さ(m)30
材質ポリエステル
高級和紙に季節感あふれる模様を施した、彩り華やかなミニおてもとまっとです。お品書きなど、幅広くお使い頂けます。
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)260×130
材質無蛍光和紙
TKG品番9-2188-1201
TKG品番(2017)6-1911-1201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
色レモン
タイプローズ ばら
花径(cm)4~4.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
お部屋の装飾や七夕飾りに最適です!
丁寧な説明書付きで、簡単に作れるくす玉キットです。
お祝い事などの飾り付けにいかがでしょうか!リリアン付き。
質量(g)75
寸法(縦×横)(mm)160×140
1冊
¥199
税込¥219
3日以内出荷
窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付可能:28~44
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
分類梅
寸法(cm)花径2~4×L90×W25
マーク表示:TEMA6
材質ポリエチレン
直径(Φmm)(出来上がり)37
TKG品番9-0542-1401
TKG品番(2017)6-0484-1401
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ