合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
バルブ形式英式
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
お徳用です。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式英式
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式英式
1セット
¥89
税込¥98
当日出荷
自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)
仕様チューブ用
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途英式バルブセット1台分です。
セット内容英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分
バルブ形式英式
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
用途英式バルブセット1セットです。
セット内容英式プランジャー×1個、トップナット×1個、キャップ×1個、虫ゴム×4個の1車輪分
バルブ形式英式
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用
色CP
バルブ形式英式
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用
セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
英式バルブ用虫ゴムセット
用途バルブ用虫ゴム
セット内容虫ゴム×4個、バルブキャップ×1個
1セット
¥60
税込¥66
当日出荷
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
適当な長さに切って使える超徳用虫ゴム2.5m。
色ブラック
長さ(m)2.5
1個
¥559
税込¥615
欠品中
小学校低学年はマグネット開閉タイプの筆箱が推奨されることが多く、最近ではランドセルに平置きできるコンパクト筆箱が人気です。
コンパクト筆箱は消しゴムスペースが小さくなりますが、本企画は大きな形状でありながら、収納可能となっています。
スリーブデザインは、学習用の真面目さの中にも楽しさを感じられるデザインにしました。
幅(mm)70
色ホワイト
高さ(mm)195
質量(g)20
奥行(mm)13
入数5個
1パック(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
ロング虫ゴム
用途バルブ関連
色ブラック
質量(g)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
カッターナイフで簡単に彫れる!
セット内容本体×1
寸法(mm)20×20×40
質量(g)30
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)600
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数2段
キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
引出し数2
キャスター径(Φmm)75
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
帽子のあごひも用のソフトなゴム(7mm幅)
色白
幅(mm)7
1パック(3m)
¥239
税込¥263
翌日出荷
耐久性に優れた、プランジャー式バルブ。英式バルブ用虫ゴム不要のスーパーバルブです。
セット内容バルブ2個、バルブキャップ2個、ナット2個
対応英式バルブ
1組
¥749
税込¥824
欠品中
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。
材質導電ゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)34
寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000
電気抵抗値1×10^6Ω(平均)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャッチコピー:人気の消しゴム印に5角形(合格)が新登場!短時間で彫りやすい。商品説明:人気の消しゴム印に5角形(合格)が新登場!短時間で彫りやすい
仕様1個梱包形態:透明フィルム
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(mm)1辺285角形×70
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
吸水部は失禁後でもサラット感があり、ゴム交換ができる腰ゴムタイプです。(横モレ防止・消臭機能付き)
材質表:綿100%(フライス)
質量(g)80
対象婦人用
吸収量(mL)目安:100
関連キーワード
1
2
次へ