ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。
危険物の類別非危険物
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。
肉やせが少ない。
上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。
少量タイプの使い切り
手絞り可能なパウチタイプ
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
変成シリコーン系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系、共通プライマー。
無黄変タイプ・高粘度タイプ・TXフリー。
用途変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー
色透明
乾燥時間(分)約30(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
付属品ヘラ
容量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
主成分セルロース系樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。
色ライトグレー
容器カートリッジ
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
適合プライマーP-50
主なワークパーツ
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170
時間(発煙)約1分30秒
取扱説明書取扱説明書(9.62MB)
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06
型式No.501
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
テープ剛厚イエローテープ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用
爪部0点補正移動爪
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。
各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。
溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。
二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂
適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません)
主な用途モルタル、コンクリート
塗布面積(m2)140~175/14kg・回
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など
希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー
油性 or 水性油性
特性付着性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
1缶(14kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高品質の精製木酢液です。生産データ等は森林組合で厳しく管理されており、安心して使用できる製品です。
形状液状
関連資料(0.42MB)
原料の一部とする主なもの広葉樹木
1袋(20L)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1個(1個)
¥119
税込¥131
4日以内出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×62
寸法(cm)12
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。
お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。
フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質PP
質量(kg)(約)2
消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)
タンク容量(L)2.2
機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約10~約26
適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5
最大加湿量(mL/h)210
加湿方式超音波、超音波+ヒーター
切タイマー2、4、6時間
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木質パレットの解体
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175
刃厚(mm)1
1インチ当たり山数8
モデルS1122CHM
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
洗練されたデザインチェア。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。カラーはナチュラルとダークブラウンの2色展開。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして
幅(mm)480
高さ(mm)875
備考組立式
奥行(mm)500
キャスターなし
肘掛なし
スタッキング可
メモ台なし
機能ノンスリップ加工、食洗機対応
天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして
材質主材:天然木(パイン)
色ダークグレー
備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)
段数5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
1台(1台)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
HMフェイスシールド用の替えシールドです。フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。フレームと分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。日本製
材質PET
色クリア
質量(g)1枚あたり:15
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド:330×190
アズワン品番65-0546-63
関連資料(0.31MB) (1.11MB)
1セット(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●日本製
仕様クリア
セット内容フレーム1個+替シールド5枚
材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート
色クリア
サイズフリー
質量(g)26(フレームにシールド装着時)
シールドW330×H190mm
アズワン品番65-0546-56
関連資料(0.31MB) (1.11MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●日本製
材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート
色クリア
サイズフリー
質量(g)26(フレームにシールド装着時)
シールドW330×H190mm
関連資料(0.31MB) (1.11MB)
わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。長時間着用しても疲れにくい設計です。メガネをかけた上から装着可能です。くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。日本製
材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート
色クリア
サイズフリー
質量(g)26(フレームにシールド装着時)
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド:330×190
アズワン品番65-0546-62
関連資料(0.31MB) (1.11MB)
1セット(5セット)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き
◎下棚の位置は3段階で調整可能
◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の
様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納
材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン
質量(kg)2.12
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)551×210
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き
◎下棚の位置は3段階で調整可能
◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の
様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納
材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン
質量(kg)1.64
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)401×210
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎棚板の位置は5cm間隔で調整可能
◎棚板2枚のうち1枚は縦方向にも取り付け可能。
マグネットツールと組み合わせてボードと
してもお使い頂けます。
用途キッチン収納
材質【支柱・パイプ】アルミ、【支柱・金具】ステンレス、【支柱・樹脂部】PP・PE・ABS・ナイロン、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板・ステンレス、【棚・樹脂部】PP
質量(kg)3.3
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×261×554~900
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)752×222
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎棚板の位置は5cm間隔で調整可能
◎棚板2枚のうち1枚は縦方向にも取り付け可能。
マグネットツールと組み合わせてボードと
してもお使い頂けます。
用途キッチン収納
材質【支柱・パイプ】アルミ、【支柱・金具】ステンレス、【支柱・樹脂部】PP・PE・ABS・ナイロン、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板・ステンレス、【棚・樹脂部】PP
質量(kg)2.7
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×261×554~900
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)552×222
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
遊びながら 感覚を鍛える!・子どもから高齢者まで楽しめる木製知育ゲーム。・2種類の遊び方ができます。・集中力や空間認識 、コミュニケーション力などを鍛えます。・優しい手触りの天然木製。
用途木製ゲーム
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【土台】132×18×62【サイコロ】18×18×18
直径×高さ(mm)【ピース】28×18 / 20×18 / 9×18
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ