119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ 動画あり
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550 取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19 機能耐熱 耐熱温度(℃)約250 特性耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FALCON(ファルコン)スペクトラCX アームプロテクター
エコ商品
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
特性耐切創 質量(g)80 横幅(mm)70 全長(cm)40 ゲージ数10 耐切創性EUカットレベル5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,298 税込4,728
当日出荷


JTCスリーブ
エコ商品
エンジンまわりの作業で、火傷防止に!
材質ニット+革パット 全長(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,588 税込3,947
5日以内出荷

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック 成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 液状乳液
1本
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 トラスコ品番361-1639 質量(kg)20 織り方平織り
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)焼付防止剤
高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ
成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満 トラスコ品番850-0107 容量(mL)(フラックス)20 耐熱温度(℃)900
1本(20mL)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

ケミカル山本スラグ発生防止剤
溶接裏側に出やすい、通称「花咲現象」が劇的に改善します。特に薄板で効果覿面です。
用途メンテナンス・鏡面補修用 材質No1・HOT材/HL材・鏡面材/オーステナイト系
1式
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
欠品中

1パック(10袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。 全長(mm)150 材質エマストマー 耐熱温度(℃)約120まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g) 長さ(mm)565 寸法(mm)(ラチェット部)12
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム 容量(L)2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。 タイプチキソ性:強い pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100~ 臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭 関連資料(0.76MB)
1箱(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特製筒型モップ(ヒレヒレ付)クロスは電解液を使用したステンレス溶接焼け取り用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。 また、電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。 モップ(クロス)の端部分(通称=ヒレヒレ)が、溶接変色ヵ所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的。
寸法(mm)100×30 液性中性電解液用/酸性電解液用
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
1箱(500mL×2本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(2重)
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)4×5
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成 仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り 種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ) 材質鉄鋼 分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨 液性酸性電解液用 防錆力短期(防錆皮膜) 対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400 入数10枚入/50枚入
1箱(10枚)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液) 材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス 電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカル山本CROWNモップ-SB
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SB(クロス)を取付けることが出来ます。
適合板状電極 寸法(mm)20×80
1袋(15枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ケミカル山本CROWNモップーSS
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップで、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。
寸法(mm)45×45 電極S型スミ肉電極:28mm
1袋(20枚)
5,390 税込5,929
翌々日出荷

2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液) 材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス 電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)95×W40、板状電極:20 電極板状電極
1箱(20枚)
8,980 税込9,878
翌々日出荷

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:手動ラッチ式
1台
479,800 税込527,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、串受2 質量(kg)23 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300 電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2 手元開閉器容量(A)15 定格電源1Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:固定
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷

ケミカル山本CROWNモップ-SW
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SW(クロス)を取付けることが出来ます。
適合W型スミ肉電極 寸法(mm)45×50
1袋(18枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ケミカル山本CROWNモップ-SU
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。U型スミ肉電極とU型一般電極にCROWNモップ-SU(クロス)を取付けることが出来ます。
適合UW型スミ肉電極/U型スミ肉電極/U型一般電極 寸法(mm)100×65
1袋(8枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、焼網1、串受6 質量(kg)28 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 消費電力(kW)4 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:交換式(2種類)
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷

中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本 動画あり
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケミカル山本ピカ素#SUS SCC
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
用途ステンレス用 種別中性塩電解液 エメラルドグリーン
1缶(4L)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)