材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。
寸法(mm)130×150
高さ(mm)200
アズワン品番64-7530-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190
TKG品番9-0563-0401
TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い!
りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。
あっという間に食べやすい形になります。
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)120
内径(Φmm)リング:約90、芯カッター:約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス
外径(Φmm)114
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
指をフックにいれて、手のひらで撫でるように動かすだけで野菜や果物の皮がむけるピーラー。フックは360度回転するので、食材に合わせて持ち方を選べます。フックが回転するので右手でも左手でも使えます。
手と刃の一体感があるので、食材のカーブに沿って上手にむけます。ニンジンやジャガイモなどの野菜や、りんごなどの果物の皮もむけます。にんじんなど、食材によってはプラスチック部が食材の色素で色が変わることがありますが、害はありません。
材質フック/ポリプロピレン 本体/透明ABS樹脂 刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×6.5×4
アズワン品番65-1222-34
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)6
高さ(mm)127
消費電力(W)150
電源単相100V、50/60Hz
処理能力リンゴ約700個/時間
サイズ(mm)270×300
1個
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
りんごの皮むき感覚でスルスルむけます。
材質(刃)ステンレス
全長(mm)200
寸法(幅W×高さH)(mm)25×22
TKG品番9-0568-1301
TKG品番(2017)6-0509-1401
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
堅牢で廻転がスムーズ、スプリングにも工夫を加えリンゴ・なし等の大小に良くマッチし、刃は特殊鋼を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:140×130×H240mm●重量:2kg●材質:鋳物(クロームメッキ)●コード番号:AD1506
アズワン品番67-2476-88
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ごぼう、ニンジンのササガキに。
リンゴや柿の皮むきに。
芽とりに万能の皮むき器です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
全長(mm)110
質量(kg)0.01
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0566-0301
TKG品番(2017)6-0508-0401
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質:柄部分/亜鉛合金 刃物部/18-8ステンレススチール。洗浄機対応。ハンドルが握りやすく、すばやく快適に作業ができます。
全長(mm)218
TKG品番9-0484-0501
TKG品番(2017)6-0432-0301
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。
リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。
本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×148×56
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0563-0101
TKG品番(2017)6-0505-0101
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ハンドルをくるくる回すだけで簡単に皮むきができます。りんごや梨の皮むきがらくらく。
材質本体・ハンドル:ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー:ポリプロピレン アーム・刺しピン軸:ポリアセタール 吸着盤:ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン:ステンレス鋼
質量(g)353
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×170×120
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)148
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18
材質(柄部)ABS樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用
TKG品番9-0563-0702
TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
センターカットタイプ。芯と外皮を同時にカットし1/2のたて割にします。サイズ 内径 (出来上り度) 使用パインの大きさM 85ミリ おもに6ケ玉用L 90ミリ おもに5ケ玉用LL 95ミリ 5ケ玉でも大きめのもの
材質ステンレス
ケーキをカットする際の目印をつけます。
材質18-0ステンレス(SUS430)
2つのモードで使い分けできる。「挟んで剥く」じゃがいも、里芋、りんごなどの丸い野菜・果物を挟んで、滑らず安心して皮むきができる。「普通に剥く」長い野菜は通常のピーラー同様使用可能。安全・コンパクトに持ち運びできるキャップ付き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-30度) 軸・すべり止め:ポリアセタール(耐熱温度100度、耐冷温度-20度) 切れ刃・スプリング:ステンレス鋼 キャップ:ポリプロピレン
質量(g)55
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約75×20×157
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ、それがセレクト100の考え方。
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれたキッチンツールシリーズです。
りんごやじゃがいもなど丸いものが剥きやすい、ペティナイフ感覚で使えるI型ピーラーです。
握りやすさを追求した、手にフィットしてすべりにくいウェーブ型のハンドル。
ステンレス製のU字型の芽取りで、ぐるっと回すときれいにじゃがいもの芽が取れます。
ハンドルと刃部の付け根が汚れにくいシンプルな構造。衛生的なオールステンレス製で、食洗機対応です。
材質刃:ステンレス刃物鋼、本体:18-8ステンレススチール
寸法(mm)179×33×H11
質量(g)54
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード