水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)500
長さ(m)10
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分ポリエステル
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。
寸法(mm)350×630
ろ過精度(μm)200~300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。
ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。
対応油
形状シート
ケース質量(kg)約3
アズワン品番64-8861-25
吸着量(L/枚)約0.73
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応油
質量(kg)3
厚さ(cm)0.4
寸法(縦×横)(cm)40×50
吸着量(L/枚)7.3
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。
プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。
コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。
「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器
主な用途ろ布
使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。
寸法(mm)574×385×86
容量(L)14.1(底部網目)
内寸法(mm)530×350×70
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)340
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
耐薬品性に優れています。
90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分レーヨン
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
こし網の上にひいて、油をこすだけ。油がくり返し使用できます。ろ過容量1枚あたり約0.5L。1回使い捨てのシートで燃えるゴミとして処理できます。
用途使った油の汚れを取り、酸化を抑制できます。
材質(本体)パルプ・レーヨン・粉末活性炭・ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)
質量(g)3
サイズ(mm)160×160
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
優れた濾過性能を有します。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)500
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-5077-28
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
自重の約40倍の吸着能力で高性能です。排水中の油液も吸着しながら、さらにラード等の固型化した動物脂も除去!。工作機械や旋盤等のクーラントタンクで混入油の吸着とキリコ等の混雑物の除去!。ハサミで自在にカットできます!
用途濾過・湯水分離槽・排水溝など
適合油
幅(cm)38
長さ(cm)51
混率(%)レーヨン65、ポリエステル35
厚さ(cm)0.4
吸着量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
「フッ素コート活性炭油ろ過ポットWミニ 0.55L」専用の油こしフィルター。8枚入り。
吸収性とろ過性能に優れ、アミだけでは取り除けない油の汚れやにおいを吸着して、揚げカスと一緒に取り除きます。
油を繰り返し使えて便利。
材質活性炭、パルプ、レーヨン、粉末活性炭、ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)
サイズ(cm)12×12
寸法(cm)12×12
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ろ過フィルター付きオイルポット。活性炭油ろ過シート2枚付き。
吸収性とろ過性能に優れたろ過シートで、油を繰り返し使えて便利。
容器はフッ素樹脂加工で油汚れがこびりつきにくい。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 蓋/66ナイロン ハンドル/フェノール樹脂 こしアミ/ステンレス
容量(mL)550
寸法(cm)ろ過シート/12×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)油ろ過ポット/10.3×14×12
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。
食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。
天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK)
ペーパーはFSC認証パルプを使用し、環境に配慮。
抜群の吸収力で1枚で余分な油140kcal※のカロリーカットができます。 ※鶏のから揚げ320g(約2人分)の場合
活性炭シートの約55%を活性炭が占めます。
高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。
個包装のため、衛生的に使用可能です。
高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約55%
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)50
構造4層
包装形態個包装
活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%
対象風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番4-4974-02
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)98%
1箱(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
活性炭シートの約40%を活性炭が占めます。
高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。
個包装のため、衛生的に使用可能です。
高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約40%
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)50
構造4層
包装形態個包装
活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%
対象風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番4-4974-01
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)98%
微粒子ろ過効率(PFE)99.9%
1箱(50枚)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス
寸法(mm)175×90
タイプ耳かけ
アズワン品番4-2081-01
1箱(50枚)
¥4,455
税込¥4,901
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。
脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。
4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。
マスクは個別に包装されているので衛生的です。
仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス
寸法(mm)175×90
タイプオーバーヘッド
アズワン品番4-3904-01
1箱(50枚)
¥4,455
税込¥4,901
当日出荷
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。
耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。
摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ)
付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1
寸法(mm)約255×180×325
質量(kg)約1.8
色ブラウン
消費電力(W)400
電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 50 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様実際の寸法 = 480 mm x 480mmフィルタグレード = G3初期圧力降下 = 242Pa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ :25 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 242Pa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 1.2 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro シリーズのこの高品質有孔金属シートは、強度と耐久性を兼ね備えた軽量パッケージで、汎用性が高くなっています。食品業界や化学業界などの過酷な環境での使用に最適です。 この製品は、ほとんどの気象条件、腐食、化学薬品に対する耐性に優れており、ほとんどの塗料やその他の液体コーティングと同様に、欠けたり、傷が入ったり、色落ちしたりすることはありません。粉体コーティングが長持ちし Durable Finish です。なめらかな黒い一見によって、それはまた装飾的な要素として役立つことができる。軟鋼製で、 500 mm x 500 mm のサイズのこのシートは、ニーズに合わせて切断して成形できます。1.2 mm 円形穴は、細かいろ過に最適です。 この金属シートの安全性と信頼性を確認するために、総合的なテストが実施されています。換気、騒音軽減、建築サポートなど、幅広い用途に適しています。特長と利点.穴あきメタルシート .黒粉体コーティング仕上げの軟鋼製 .織物状のボーダー .直径 1.2 mm の丸穴 .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .パターン番号 1 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 42% を占めているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = 軟鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 1.2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 42%パターンナンバー = 1カラー = 黒
1袋(2個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 2 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mmDurable な通気性又はろ過ソリューションが必要な場合は、 RS Pro シリーズの有孔ステンレススチール金属板をご覧ください。 6 mm 2 のパンチ穴は、開口部が 62 % で、空気の循環に優れた軽量設計となっています。Durable and 耐食性 304 ステンレススチール製で、縁付きで安全に扱えるようになっています。シートの長さは 1 m 、幅は 500 mm 、厚さは 0.55 mm です。幅と長さの許容差 -5 mm / +10 mm で製造されています。 この金属シートは、電気 / 機械装置のハウジング内での良好な換気とシェーディングを実現します。アクセスしにくい場所や、吊り天井、クラッディング、注入パネルなどによく使用されています。特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 6 mm 2 .開放面積の割合は 62 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 6mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 62%パターンナンバー = 9
1袋(2個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-316ステンレス鋼. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。HVACシステムに最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境での快適性と生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。特長と利点. <ul> <li>ステンレス鋼 - タイプ316オーステナイト系(非磁性) </li> <li>高耐食性 </li> <li>セルビッチボーダーシートサイズ500 x 500 mm厚さ </li> <li>: 0.55 mm </li> </ul> <li> </li>. 用途. <ul> <li>化学 </li> <li>薬品食品写真 </li> <li>・海洋用途 </li> </ul>
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 316穴径 = 6.4mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 43%パターンナンバー = 7
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-316ステンレス鋼. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。HVACシステムに最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境での快適性と生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。特長と利点. <ul> <li>ステンレス鋼 - タイプ316オーステナイト系(非磁性) </li> <li>高耐食性 </li> <li>セルビッチボーダーシートサイズ500 x 500 mm厚さ </li> <li>: 0.55 mm </li> </ul> <li> </li>. 用途. <ul> <li>化学 </li> <li>薬品食品写真 </li> <li>・海洋用途 </li> </ul>
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 316穴径 = 6mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 52%パターンナンバー = 10
1袋(2個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-316ステンレス鋼. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。HVACシステムに最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境での快適性と生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。特長と利点. <ul> <li>ステンレス鋼 - タイプ316オーステナイト系(非磁性) </li> <li>高耐食性 </li> <li>セルビッチボーダーシートサイズ500 x 500 mm厚さ </li> <li>: 0.55 mm </li> </ul> <li> </li>. 用途. <ul> <li>化学 </li> <li>薬品食品写真 </li> <li>・海洋用途 </li> </ul>
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 316穴径 = 4.7mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 35%パターンナンバー = 11
1袋(2個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。特長と利点. <ul> <li>亜鉛メッキ穴あきシート </li> <li>脱脂後塗装可能 </li> <li>セルビッジボーダー形状-5mm/ </li> <li>幅および長さ </li> <li>+10 </li> <li><mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ケミカル </li> <li> 屋内および屋外での使用写真撮影 </li> <li>および海洋での使用 </li> </ul>
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6.4mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 43%パターンナンバー = 7
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。特長と利点. <ul> <li>亜鉛メッキ穴あきシート </li> <li>脱脂後塗装可能 </li> <li>セルビッジボーダー形状-5mm/ </li> <li>幅および長さ </li> <li>+10 </li> <li><mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ケミカル </li> <li> 屋内および屋外での使用写真撮影 </li> <li>および海洋での使用 </li> </ul>
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 1.5mm穴レイアウト = 45°オープンエリアの割合 = 22%パターンナンバー = 2
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ