ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー
素材S3
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
作業効率性を考えたフットペダルモデル
ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー
【セルフリターンハンドル】
手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。
【下降制御装置(安全機能)】
アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。
40mmピストン採用
ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付
パーツトレイ付
床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)720
質量(kg)40.5
全幅(mm)353
能力(t)3
最高位(mm)500
最低位(mm)95
ハンドル長さ(mm)1100
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー
素材S4
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
関連資料(0.22MB)
取扱説明書(1.69MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
作業効率性を考えたフットペダルモデル
ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー
【セルフリターンハンドル】
手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。
【下降制御装置(安全機能)】
アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。
40mmピストン採用
ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付
パーツトレイ付
床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)705
質量(kg)36
全幅(mm)343
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)75
ハンドル長さ(mm)1100
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×1本
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)緑色
使用環境温度(℃)約0~40
レーザー出力最大1mW
ボタン数1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合
照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避
対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
関連キーワード