付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ
材質SUS304
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ
材質ステンレス - SUS304
本数1本
適合ボディタイプ小型・中型トラック
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。
寸法S(mm)27
質量(g)365
寸法d(mm)21
寸法L1(mm)27
全長L(mm)100
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)36.7
寸法D2(mm)37
寸法l(mm)13.5
Oリング6-O1
アズワン品番64-8385-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに
材質ABS樹脂
色クロームメッキ
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
型式NKS71/81、AKS71/81、LKS81
メーカーイスズ、UDトラックス、マツダ
代表車種エルフ、アトラス、タイタン
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
型式SH2F23,F23
メーカー日産,イスズ
代表車種アトラス,エルフ100
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。
寸法S(mm)27
質量(g)550
寸法d(mm)21
寸法L1(mm)30
全長L(mm)110
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)36.7
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)13.5
Oリング8-OG
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
関連キーワード