浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。
内容量(mL)12
塗布面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
ツヤ革専用油性靴クリームです。
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。
危険等級Ⅲ
原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)40
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
再剥離糊性能を上げたため、剥がす際の糊残りが少なくなりました。
ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙ベース。
高速プリンタでも滲まない高速印字適性があります。
グレー糊を使用しています。
中期屋外用、長期屋内掲示用。
屋外でのご使用の際はラミネート加工をおすすめします。
幅(mm)660
長さ(m)30
厚さ(μm)145
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
Windows、macOS、Linux対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ケーブル長(m)0.4
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)40
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、CC74 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ A1 用の 2x5 アドオン端子用です(プッシュイン端子付き)。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:2 x 5 アドオン端子●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7343-62
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙ベース。
そのコストパフォーマンスによって広い用途で支持を得ています。
高速プリンタでも滲まない高速印字適性があります。
中期屋外用、長期屋内掲示用。
屋外でのご使用の際はラミネート加工をおすすめします。
幅(mm)610
長さ(m)50
厚さ(μm)120
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08WO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ホワイト/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/オレンジ
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08OK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) オレンジ/ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色オレンジ/ブラック
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08WKO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ホワイト/ブラック/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/ブラック/オレンジ
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08WOK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ホワイト/オレンジ/ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/オレンジ/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/オレンジ/ブラック
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08KOW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ブラック/オレンジ/ホワイト。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/オレンジ/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/オレンジ/ホワイト
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM08KWO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1290 Super Adventure R(17-19) ブラック/ホワイト/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/ホワイト/オレンジ
備考KTM 1290 Super Adventure R (17-19)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM016OE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] S 21-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure S (21-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure S (21-24)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKKTM01B。販売備考:Blue with White, Black, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
タイプTank Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM015B。販売備考:Blue with White, Black, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM02O。販売備考:Orange with Blue&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 20-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:オレンジ/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (20-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色オレンジ/ブルー/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure R (20-23)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM04B。販売備考:Blue with White, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM016O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKKTM02O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
タイプTank Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM06O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ