上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
メッシュ20×20
材質ポリプロピレン
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
こんなお得な商品も!
防虫網 30M 国産
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)91
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)91
材質ポリプロピレン
メッシュ26×26
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(mm)0.78
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)1440
取付可能高さ(mm)1870
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420
取付可能幅(mm)950
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え
幅(cm)91
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。
用途網戸用張替ネット
メッシュ20×20
色銀・黒
材質ポリエステル
引張強さが大きい。
耐候劣化が少なく、耐用年数が長い。
しわになり難い。目ズレが発生し難い。
収縮が少なく、寸法安定性がよい。焼却しても有毒ガスが発生しない。
長さ(m)30
材質ポリオレフィン系樹脂
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)約500×2200
適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド
全長(mm)90
耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
¥780
税込¥858
当日出荷
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。
マグネットフェライト磁石
表面磁束密度(T)-
林業・伐倒用樹脂製クサビ。ソーチェーンが痛まない樹脂クサビでは最強クラスのポリアミド樹脂を採用し非常にタフなクサビです。 欧州メーカー製。
用途樹木の伐倒用。
材質ポリアミド
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。
標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
吸着力(N)17
幅(mm)10
適合ねじM3
材質マグネット:ネオジム磁石
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
OK組立アミド(シルバー)品番KS-S(小)、KS-M(中)、KS-L(大)にご使用いただけるコーナー部品となります。
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色黒
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色緑
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色朱
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。
材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック)
使用温度範囲(℃)-10~90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい
荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa)
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
材質ポリアミド
寸法(mm)4.9
1セット(4個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ6.5、ねじ間:93.5、幅:21、高さ:38
色オレンジ
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:132、幅:27、高さ:45
色オレンジ
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303
寸法(mm)全長:50、幅:50、厚み:11.5、穴径:6.5
板厚(mm)11.5
縦(mm)50
横(mm)50
ねじ穴数4
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303
寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5
板厚(mm)9
縦(mm)40
横(mm)40
ねじ穴数4
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ