173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

材質アルミサッシ 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板) 色(天板)(天・底板)ブラック 塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

オシャレなお庭のベンチ! 脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。 表面は溝を掘った滑り止め加工済み! 樹脂製なので汚れも落ちやすいです。 脚には高さを調整できるアジャスター付き。
耐荷重(kg)約150 材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装 アジャスター調整範囲(mm)約15 材質(座面)PS樹脂
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側) 黒色
エコ商品
・中間用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付 材質アルミニウム(Al) 仕上黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色
エコ商品
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付 材質アルミニウム(Al) 仕上黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ポケット付ホワイトボード・掲示板
エコ商品
ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
グリーン購入法適合 仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー) 付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個 材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 材質(脚部)キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)123 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)68 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)40 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ
エコ商品
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)味ごころ雪平鍋
エコ商品
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(本体)アルミニウム・プレス・槌目加工 板厚(mm)1.7 加工硫酸アルマイト加工 材質(取手)天然木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京都活具ゆきひら鍋
エコ商品
アルミ製である事 日本製アルマイト加工 厚みがあること 打ち出し加工 味のある木柄 こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム(アルマイト加工) 板厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,800 税込3,080
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京都活具IHゆきひら鍋
エコ商品
アルミ製である事 日本製アルマイト加工 厚みがあること 打ち出し加工 味のある木柄 こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム、ステンレス鋼、アルマイト(表面加工) 板厚(mm)2.2(はり底含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,100 税込3,410
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都活具ゆきひら鍋 IH対応
エコ商品
アルミ製である事 日本製アルマイト加工 厚みがあること 打ち出し加工 味のある木柄 こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム、ステンレス鋼、木(天然木) 質量(g)355 容量(L)1.3 表面処理アルマイト 板厚(mm)2(はり底含まず) 対応IH 寸法(cm)33×17.8×11 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(cm)16
1個
2,900 税込3,190
6日以内出荷

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)傘立
エコ商品
穴が3×3でユニット化された仕切枠がはめこまれているので、傘がスッキリ入ります。中段の仕切板と下段の水受皿を入れ替えると折りたたみ傘が入ります。
グリーン購入法適合 材質フレーム:アルミ押出し材・アルマイト仕上、仕切枠:ABS樹脂成型品、水受皿:AES樹脂成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板高さ(m)0.55・0.65・0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

AP-SB350-SL 棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用ボックス
エコ商品
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システム シルバー 質量(g)540 長さL(mm)350 仕上シルバーアルマイト処理 耐荷重(N)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
109,800 税込120,780
31日以内出荷

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

LION (ライオン事務器)ミーティングボード
エコ商品
どこでも気軽にミーティング、そんなときに便利です。安定感のある逆T字形のキャスター付脚で移動もスムーズです。圧迫感のないコンパクトな板面でスマートなミーティングができます。
グリーン購入法適合 付属品イレーザー、マーカー(赤・青各1本)、マグネット4個(Φ30mm) 材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×450×1600 材質(脚部)脚部:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)、Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付) アズワン品番64-8163-81 有効内寸法(mm)板面:766×866 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)