769件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



和平フレイズアルミロート
移し変えの必需品、アルミ製のロート。 約9mm幅の細口ノズルでスムーズ。 口の細いビンなどに。 軽くて丈夫、さびないアルミ製。 日本製。
材質アルミニウム 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×7
1個
399 税込439
当日出荷

1個
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は11mm
質量(g)65 サイズ(cm)9 寸法(mm)98×65 材質アルミニウム
1個
949 税込1,044
欠品中

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール 寸法(mm)約100×100×70 質量(g)約18 寸法(cm)9
1本
469 税込516
当日出荷

調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[12cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール 寸法(mm)約127×127×85 質量(g)約28 寸法(cm)12
1本
509 税込560
当日出荷

谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は12mm
質量(g)93 材質アルミニウム サイズ(cm)12 寸法(mm)130×93
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケーターアルミストロー
アルミの熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく! アルミの優れた熱伝導率で、氷を入れた冷たい飲み物をさらに冷たく感じられるストローです。 マドラーとして使うと、氷を回した時にカラカラと涼しげな音も楽しめますよ♪ 見た目もクールなメタリックカラー☆
加工アルマイト加工
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質アルミニウム(A-5052)
1袋(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
1個
21,780 税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 トラスコ品番161-0324 材質アルミ 全長(mm)68 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル長(mm)68 ノズル口径(Φmm)13 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)872~1764 外径(mm)20 ノズル取付口2025/03/08
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1箱(6巻)
169,800 税込186,780
翌々日出荷


COOCASE(クーケース)アルミトップケース55L
フルフェイスヘルメットはもちろんのことオフロード用ヘルメットや、ソロキャンプアイテムの収納が可能。 インナーライナーと荷掛けレールを標準装備しており、付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。
寸法(mm)365×495×450 質量(kg)8.8 容量(L)55
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

ハーレーのほとんどのモデル(マウント部がコの字型)に装着可能です。
仕様左右SET 材質アルミ サイズスモール タイプアルミローレット
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納 寸法(mm)290×111×71 タイプアルミ 最大荷重(kg)1.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2 質量(kg)約10 タイプスタンダードタイプ 直径(Φcm)ロール:約45 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1 許容温度(℃)-51.1~82.2 入数1本 純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「NISSAN INTELLIGENT MOBILITY」のロゴを配した冷たい飲み物専用のアルミ製マイストローです。熱伝導率が良いアルミ製のため、冷たい飲み物がより冷たく感じられます。マドラーとしてもお使いいただけます。同素材のアウターケース付なので持ち運びが可能。洗って繰り返し使えるので環境にやさしい商品です。便利な専用ブラシ付きです。Made in Japan
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン、ブラシ:ステンレススチール、ナイロン シルバー 長さ(cm)ケース:20、本体:19.8、洗浄ブラシ:17.5 入数(個)1 商品タイプストレートストロー
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

底面にアルミジョイントを取り付けることができます。フレーム端部にキャップをスクリューで固定するための穴を追加しました。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール ホワイト シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 強度(Nm)10mmたわみ:701 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)40
1本
10,400 税込11,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール ホワイト シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 強度(Nm)10mmたわみ:630 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)40
1本
9,890 税込10,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
1パック(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2 質量(kg)約20 タイプ高性能タイプ 直径(Φcm)ロール:約65 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1 許容温度(℃)-51.1~82.2 入数1本 純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納 寸法(mm)262×14×71 タイプアルミ 最大荷重(kg)0.2/本
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)