3,451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
1枚
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプヨコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプタテ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わかりやすい二方向矢印版です。夜間の視認性抜群です。
用途工事現場などに 材質ガルバニウム 赤/白(反射) 高さ(mm)450 タイプ折りたたみ:× 表示内容矢印
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ片面使用型足場板 STNR
仮設工業会認定、厚み29mmの軽量タイプ。表面はプレス式ノンスリップ加工。裏面にビード(滑り止めゴム)付き。支持間隔1800mm以下、水ヌキ穴付き(両端)
材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売SH型アルミ整地板
オールアルミ製で軽くさびません。 柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用 全長(mm)1820 先幅(mm)600 仕様組立式 トラスコ品番380-8581 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 爪長さ(mm)110
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

昭和ブリッジ販売SH型アルミ整地板
オールアルミ製で軽くさびません。 かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備 先幅(mm)800 全長(mm)1820 トラスコ品番851-1100 材質アルミ合金(A6063S-T5) 質量(kg)1.5
1セット(10本)
54,587 税込60,046
翌々日出荷

昭和ブリッジ販売S型アルミ整地板
オールアルミ製で軽くさびません。 柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備 全長(mm)1220 先幅(mm)270 トラスコ品番125-2308 材質アルミ合金(A6063S-T5) 質量(kg)0.6
1セット(20本)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1セット(20本)
78,980 税込86,878
8日以内出荷

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

トーグ安全工業昇降型アルミ枠標示板
植栽、積雪の中でも工事用看板を設置できます。 店舗用サインスタンドや各種案内表示板としても使えます。
サイズ(mm)標示板:横550×縦1000、枠:高さ1160~1640、特注サイズ承ります。
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに 材質アルミ 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:600×400×H20mm●表面アルマイト加工●材質:アルミ合金●板厚:1.5mm●重量:1.0kg●軽量タイプ●冷蔵用、焼成用●コード番号:AK3754 アズワン品番67-6904-85
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型)
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)なアルミ掲示板です。 四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替えできます。 B判、A判それぞれポスターサイズに適応可能なサイズバリエーション。
仕様押ピン不要 付属品付属吊下部品 材質掲示板:硬質発泡スチロール(白) タイプ壁付・吊下型兼用 材質(枠)アルミ/コーナー部:樹脂 設置場所屋内用 出幅(mm)19
1台
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板です。
付属品画鋲6本 材質(本体)アルミ タイプ脚付 使用場所屋外用 外寸法・高さ(mm)2350 外寸法・奥行(mm)180
1台
62,980 税込69,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板 壁付型
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)15
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)8.6 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)30
1個
299 税込329
9日以内出荷

スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃
材質アルミニウム・フッ素樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×25 板厚(mm)0.6 質量(kg)0.9 サイズ6枚取浅型 底内寸法(mm)500×345 TKG品番9-1035-0402 TKG品番(2017)6-0911-0402
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

スルトン=プレコート鋼板にフッ素樹脂加工 耐熱性、非粘着性に優れ、丈夫で経済的。耐熱250℃
材質アルミニウム・フッ素樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×35 板厚(mm)0.6 質量(kg)0.95 サイズ6枚取深型 底内寸法(mm)500×345 TKG品番9-1035-0403 TKG品番(2017)6-0911-0403
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

使いやすい冷凍天板です。
材質アルミ合金にアルマイト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×20 板厚(mm)1.2 質量(kg)1 アズワン品番64-7532-93
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)7.7 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)25 寸法C(mm)M5
1個
307 税込338
9日以内出荷

ピカコーポレイションスノコ式両面使用型足場板
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプ。ねじれに強い溶接構造。安全率3以上。
材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庇付きのアルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。 裏面はガルバニウム鋼板を使用しております。
掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)1175 外寸法・高さ(mm)865 材質掲示板:合板(裏ガルバニウム鋼板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)865×1175 出幅(mm)60(庇部140)
1台
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F2級(1級) 種別OIML型
1個ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要) 四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替え出来ます。
材質枠:アルミ押し出し材、コーナー:樹脂、本体:アルミ、スライドパーツ:樹脂 適合サイズ(mm)ポスター:841×1189(A0サイズ) 寸法(高さH×幅W)(mm)891×1239
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級E2級 種別OIML型
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)