キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品収納ケース
トラスコ品番404-6901
質量(kg)4
収納時寸法(mm)300×360×110
適合電圧(kV)6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)32
長さ(m)0.5
アース線の長さ(m)2
材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品。手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用。透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易。作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)約2.8
使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本
適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。
放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。
電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。
トラスコ品番202-8926
セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)
長さ(mm)740
質量(g)800
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
¥65,980
税込¥72,578
74日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅
こんなお得な商品も!
スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
寸法(mm)80×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リード線長さl(mm)205
仕様リード付
材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線
寸法D(Φmm)7
リード線太さ(mm2)5.5
6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)
質量(kg)3.4
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
¥154,000
税込¥169,400
8日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
全長(cm)40.5
仕様袖口が斜めカット
種別一般用
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。
自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。
アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ壁付吊り下げ式
ピッチ(mm)400
適合タイヤサイズ20~28インチ
収納寸法・幅(mm)600以下
収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質合成皮革
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
使用電圧(V)-
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)-
試験電圧(V/1分)-
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V
付属品収納ケース、ストラップ
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+40
漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲(V)AC80~7000
絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-21
利用場所屋外
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
アース渦巻香レギュラーサイズとジャンボサイズの両方を使用いただけます。皿の直径は約174mmです。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
用途(1)受皿についている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。
(2)線香の一巻の先端に確実に点火し、受皿の中央部に置いてください。
(3)受皿にフタをして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。
※風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
※線香皿は、吊り下げても置いても使用することが可能です。
キャンプ、ガーデニング、魚釣り、ハイキングなど、いろいろな場面にご使用いただけます。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズとジャンボ
トラスコ品番818-4998
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×299×32
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-06
利用場所屋外
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所ベランダ、玄関先
使用期間1年
ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。)
静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。
カラビナ型フックで取り付けも簡単です。
強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)36
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)奥行82
適合面積(m2)(目安)~100
流量(L/min)8(ポンプ)
本体高さ(mm)317
本体幅(mm)198
オゾン発生量(mg/h)600
脱臭機能対応
タイマー機能対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
●速く効く、広く効く、最後まで効く
●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
●つるだけ簡単なネットタイプ。
●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
●風に負けない固定式フック付
●雨にぬれても大丈夫
●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
用途不快害虫用虫よけ
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)
種別吊下げ型
シリーズアース虫よけネット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
香り無臭タイプ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく
使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に
使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。
利用場所屋外
1箱(3個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。
色ホワイト
高さ(mm)850
仕様注水式
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
台の直径(Φmm)255
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。
どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。
レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ×
適合規格PSE適合
コード長さ(m)2.5
定格出力電流(A)【AC】15
プラグ2ピン(アースコード付)
保証期間なし
定格出力電力(W)【AC】1500
フック【壁掛け用】×
定格出力電圧(V)【AC】125
ノイズフィルター×
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター○
角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。
カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ!
レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいスカーフに早変わり!。ぬるくなったら、スカーフを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。表地は綿100%のガーゼ素材。UVカット効果付き。くり返し使用できます。
用途暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT
質量(kg)8.4
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
アズワン品番65-1855-94
フック径(mm)30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ