エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103
エア取出口G1/4(F)
エア取入口G1/4(M)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500
最小目盛(kPa)10
質量(g)100
精度(%)±5
ヘッド長(mm)61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ
全長(mm)70
先端径(mm)12
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)0~400
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高精度、誤差±10kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプストレートチャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品収納袋
材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル
サイズゲージ径:Φ35
測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単に圧力調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
エアーガンのグリップ下部のエアー取り入れネジに直接取付けます。
手元でゲージを見ながらエアー圧の調節が可能です。
用途手元圧力調整器、圧力ゲージ付
接続口径【エアー入口】G1/4 オス、【エアー出口】G1/4 メス
仕様1.0MPa圧力計付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)14.7
吐出量(L/min)12
質量(kg)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)4.5
連続運転時間(h)2.7
エンジンメーカーヤマハMX200
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.192
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255
質量(kg)3.9
容量(mL)エアブラシ液体カップ:7
高さ(mm)205
奥行(mm)135
出力(馬力)約1/10
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)エアーホース:180
方式オイルレスピストン方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)77/91
最高圧力(MPa)0.4
電源コード(m)2
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
空気吐出量(L/min)20~23
再起動圧力(MPa)0.3
作動音(dB)47
ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3
供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色ブラック
寸法(mm)約265×約30×約40
質量(g)132
種別GP871
空気圧最大120PSI
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110
質量(g)1176
付属品ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧最大160PSI
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色シルバー
寸法(mm)約275×約30×約40
質量(g)202
空気圧最大140PSI
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。
関連資料チラシ(0.38MB)
最高圧力(kPa)700
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470
アズワン品番65-7972-24
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3471
アズワン品番65-7972-46
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
関連キーワード