「エアコン バルブコア回し」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空シャフト使用
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190 質量(g)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



1セット
539 税込593
当日出荷

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175) 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。 トラスコ品番407-3878 全長(mm)75 質量(g)20 軸長(mm)25 ハンドル径(Φmm)10
1本
439 税込483
当日出荷

虫回し コア保持機能付 モノタロウ 動画あり
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用 グリップ径(Φmm)14
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm)235 軸長(mm)165 柄径(Φmm)17 質量(g)40 トラスコ品番395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)42 質量(g)26 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

タイヤバルブレンチ モノタロウ 動画あり
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質アルミニウム 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)35 軸(mm)15
1個
409 税込450
当日出荷

アールウィズエイチ紫外線ランプキット
商品名:紫外線ランプキット(波長:400nm)。特長:使用電球:高輝度LED。中心波長:400nm。単4電池3本高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーです。狭いスペースで漏洩を検知する為に最適なスペック
用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知 波長(nm)395 使用電池単四電池×3本 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ハマトン製バルブのコア締め付けに最適です。
全長(mm)125 締付トルク(N・m)0.36
1本
299 税込329
当日出荷


バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889 質量(g)20 寸法L(mm)35 寸法a(mm)2.2 寸法D(mm)29 寸法l(mm)15 寸法b(mm)4.5
1丁
949 税込1,044
当日出荷

ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷