エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670
速度(充填)1分40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
質量(kg)72
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60%
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃)
質量(kg)76
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります)
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
保護構造IP2X
外装色アイボリーホワイト
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
操作回路電圧(V)DC12/24
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却
揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5
外装色アイボリーホワイト
適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)
使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)
供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー
[省エネ・高精度という相反する技術を両立]
インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
[最大65%の省エネが可能]
省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。
[高精度制御±0.1℃を実現]
シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。
[ワイドレンジを実現]
液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25
使用温度範囲(℃)(液温)5~35
電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)
構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)
所要圧縮機(kw)0.7
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R410A
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!。新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
タイプドライヤ付
空気取出口Rc3/8
運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知)
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌々日出荷
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。
投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
標準品で耐フラックス構造を採用。
RoHS適合。
用途エアコン
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
冬に欠かせない発熱機能。Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利。Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。
寸法(mm)522×268×219
質量(kg)40.2
タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル
温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60
接続方法直列と並列接続 (2S4P)
保護等級IP65
公称電圧(V)25.6
寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C)
バッテリー容量(Ah)200(0.5C、25℃)
ボルト(mm)端子:M8×1.25×15
トルク(N・m)推奨端子:10~12
充電電圧(V)29
充電電流(A)最大連続:200、推奨:100
保存温度範囲(℃)-25~65
使用電圧範囲(V)20.0~29.2
動作湿度(%)10~95
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA
最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200
取扱説明書(10.63MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利。Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。
用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。
質量(kg)31.3
電圧(V)12
温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219
接続方法直列と並列接続(4S4P)
保護等級IP65
公称電圧(V)12.8
寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):300
ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)最大連続:200
使用電圧範囲(V)10.0~14.8
推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m
保管温度範囲(℃)-25~65
使用環境湿度(%)10~95
RoHS指令(10物質対応)対応
最大放電電流(A)連続:200
ピーク電流(A)放電390@5s
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
電圧(V)6.3dc
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.8
電圧(V)16dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.8
電圧(V)50dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量2.2μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.8
電圧(V)50dc
寿命3000h
許容差±20%
静電容量2.2μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥699
税込¥769
欠品中
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.8
電圧(V)6.3dc
寿命2000h
静電容量100μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.8
電圧(V)50dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.8
電圧(V)25dc
寿命2000h
静電容量10μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)5
高さ(mm)5.8
電圧(V)50dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量4.7μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)13.5
電圧(V)35dc
寿命5000h
静電容量470μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.8
電圧(V)50dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.8
電圧(V)16dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様●定格電流 : 500mA●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●シリーズ : 213●ガラスカートリッジヒューズは●短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで●過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには●ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは●短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ●モータ●エアコン●冷蔵庫●ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で●次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには●類似した特性があります。ただし●ヒューズの内側が見えることから●ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため●ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで●長さ約20 mm●直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており●対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり●遅断型ヒューズで●耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば●短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって●突然電流が変動しても●このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは●ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は●電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)8
高さ(mm)10.2
電圧(V)25dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機!
コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40
仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m
付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)
トラスコ品番819-9951
質量(kg)18
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)38
出力電流範囲(A)20~40
無負荷電圧(V)220
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。
付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具
質量(g)460(ノズル付)
電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)
消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215
付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。
付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具
幅(mm)340
質量(g)340(ブラシ込)
電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)
消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700
コード長さ(m)約1.8
寸法(Φmm)55(ブラシ込)
付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,390
税込¥3,729
4日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
寸法(mm)8(Dia)×12
電圧(V)20dc
シリーズSEPC
許容差±20%
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)24
リップル電流(A)3.32
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)11.9
寸法(mm)8(Dia)×11.9
電圧(V)20dc
シリーズSVP
許容差±20%
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)24
リップル電流(mA)3320rms
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)3.2
1袋(2個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)8
寸法(mm)10(Dia)×8
電圧(V)20dc
シリーズSEP
許容差±20%
静電容量100μF
漏れ電流(μA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)35
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)18(Dia.)×16.5
直径(Φmm)18
高さ(mm)16.5
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)100dc
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)6.7
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)13.5
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)10dc
寿命5000h
静電容量2200μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ