148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様スペアホース1.5m+チャック付 適合3803 適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975 長さ(mm)1500 質量(g)240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様520mm G1/4(オス)×G1/4(メス) 適合タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
1本
649 税込714
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L 全長(mm)300
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類オープンタイプ 長さ(mm)187 全長(mm)210 質量(g)120 外径(Φmm)12 接続方式ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

最高使用圧力(MPa)1.0 適合本体ATG-001 幅(mm)36 高さ(mm)27 質量(g)30 奥行(mm)13 取付ねじサイズG1/4おねじ
1個
879 税込967
当日出荷

フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5) 測定範囲(kPa)50~350
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750 運転時間(分)30
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)670 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷

チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)805 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
27,980 税込30,778
欠品中

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用 測定範囲(kPa)60~600 測定精度±10kPa 最小目盛(kPa)10 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用 測定範囲(kPa)120~1200 測定精度±20kPa 最小目盛(kPa)20 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970 付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表 質量(g)600 電源単三乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52 測定精度±5kPa 材質(ホース)ウレタン ホース口径(Φmm)6 チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャック ホース長さ(mm)800
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 付属品ソフトケース サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51 精度±10kPa 測定値500kPa
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。 最小目盛10kPa 厚さ(mm)95 質量(g)800 寸法L(mm)270
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口 適合乗用車~大型トラック 質量(g)655 表示圧力範囲(kPa)0~600 ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
欠品中

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa)0~400 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース 測定範囲(kPa)0~200 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)435
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200 最小目盛(kPa)20 セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き) 寸法(mm)110×96×2080 質量(g)1145 測定精度±20kPa ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

8820 エアーゲージ プレミアムグレード エーモン 動画あり
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。本格的なスポーツ走行シーンにトップクラスの安心感と信頼感。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様衝撃に強いダイヤフラム式採用。落下などの衝撃から守るハードケース付属。レンズは割れにくいポリカーボネート製。測定時の空気圧で変形しにくいステンレスメッシュホース採用。5kpa刻みの目盛り。Φ78.5の大型盤面サイズ。目盛りが読みやすい盤面デザイン。 付属品ハードケース サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ78.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷