183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
用途工場関連・車両整備などに。 トラスコ品番853-5921 セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGSS-ST2 ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.057 付属品スパナ、カプラ、レギュレーター 全長(mm)179 質量(g)500 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)43 排気方向後方 コレット径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

63種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1) 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
339,800 税込373,780
翌日出荷

AIRREX(アネスト岩田)タイヤチャック
自動車に空気を入れることができます。
仕様タイヤチャック トラスコ品番556-5781
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)310 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)114 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〈インパクトレンチ〉 正逆転付 正逆転付 ケース付 プラグ付 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
仕様●全長:175mm●無負荷回転数:7,000rpm●エアー消費量:110L/min●使用圧力:0.59MPa●能力(ボルト径):5/8"●重量:2.4kg●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw〈ラチェットレンチ〉●全長:250mm●無負荷回転数:160rpm●エアー消費量:113L/min●最大トルク:67.6N・m●能力(ボルト径):3/8"●重量:1.1kg●ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw●差込角:1/2"●吸入口:Rc(PT)1/4"●ケースサイズ:360×230×80mm アズワン品番68-1809-46
1組
29,000 税込31,900
4日以内出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)(ツール)485
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類小型 定格消費電力(W)175 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW)0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 空気圧縮方式ピストン式
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 図解NoGKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシュレータ_No.34、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.34、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.34、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.36、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.37、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 インシュレーター_No.34、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.34、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.34など
1個
449 税込494
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.08MB) 図解NoBP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.34、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 キャブレターガスケット_No.33、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.37、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16など
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

変換アダプターセットです。 エアツールでも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1386 セット内容6点:JHWMB-130B、131BA、JHWBS-130B、JHW4-2A、4-6、6-4A 材質特殊工具鋼 全長(mm)320 質量(g)820
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

耐油、耐熱性のあるニトリルゴム製のOリング、18種類のセットです。各種エアツールや機械類など、補修パーツとして役立ちます。
付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-2685 セット内容Φ3.0×T1.0mm×20、Φ4.0×T1.0mm×20、Φ4.5×T2.0mm×20、Φ5.0×T2.0mm×20、Φ6.0×T2.0mm×20、Φ6.0×T2.5mm×20、Φ6.0×T3.0mm×20、Φ7.0×T2.0mm×20、Φ8.0×T2.0mm×20、Φ9.0×T2.0mm×5、Φ10.0×T2.0mm×5、Φ12.0×T3.0mm×5、Φ13.0×T3.0mm×5、Φ14.0×T2.5mm×5、Φ17.0×T2.5mm×5、Φ18.0×T4.0mm×5、Φ20.0×T2.0mm×5、Φ22.0×T2.0mm×5 材質NBR タイプ耐油性 使用温度範囲(℃)-40~120
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類 使用の目安乗用車タイヤ1本
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260~350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150~250 ハンマータイプシングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

26種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135) 質量(g)7100 容量(L)34 耐荷重(kg)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケット
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 キャブレタガスケット_No.12、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 キャブレターガスケット_No.29、KSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品_No.12、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 キャブレタガスケット_No.9、BP254A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ 部品 キャブレタガスケット_No.9、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 キャブレターガスケット_No.35、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 キャブレターガスケット_No.9、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷

部品名称フロートチャンバガスケット 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB) 図解NoMP4120E-M332000 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバガスケット_No.32、MS310ESL-3M エアクリーナ、キャブレータ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、MP5000E-M332148ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品フロートチャンバガスケット_No.32、MSW1008-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.12、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.11、MS330CA-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、MP4100E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバガスケット_No.32など
1個
439 税込483
7日以内出荷

RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg)10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシホースB
部品名称ハキダシホースB 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.87、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.87、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.87、GKB2201L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.87、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.87、BSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.87、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.87、MLS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.87、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.87、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.87、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.87、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.87、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.87、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.87など
1個
3,737 税込4,111
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリッド
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 図解NoMP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 グリッド_No.3、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 グリッド_No.3、MSW-71-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.3、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.3、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品グリッド_No.3、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.3、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 グリッド_No.3、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.3
1個
219 税込241
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロージェット
関連資料展開図1(0.89MB) 図解NoMP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 スロージェット_No.35、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 スロージェット_No.35、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品スロージェット_No.35、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.35、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 スロージェット_No.35
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メインノズル
関連資料展開図1(0.89MB) 図解NoMP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品メインノズル_No.25、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 メインノズル_No.25、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 メインノズル_No.25、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.25、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 メインノズル_No.25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フロートチャンバ
規格14,15フクム 関連資料展開図1(0.89MB) 図解NoMP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 フロートチャンバ_No.13、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.13、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品フロートチャンバ_No.13、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 フロートチャンバ_No.13、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 フロートチャンバ_No.13、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロートチャンバー_No.11
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャブレタ(F)
備考14~35フクム 部品名称キヤブレタ(F) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB) 図解NoCSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS313EA-M エアークリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MS310ESL-3M エアクリーナ、キャブレータ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS330CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、CSH-94-3 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS330CA-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.10、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MKW110-MC エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品_No.13、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS313CAS-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷