59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式 付属品フレーム固定用ブラケット 全長(mm)220 質量(g)124 空気圧7.6気圧
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ダストコレクタ
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など 仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100 付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚 外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9 本体質量(kg)0.75 本体サイズ(mm)180×157×79 研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途サウンドパーツ 仕様ウレタンホース用 適合ウレタンホース 材質真鍮 サイズ1/8インチ タイプHN1107
1個
499 税込549
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプブロワ仕様 材質金属(ステンレス鋼304) 形状扇形タイプ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC SSSアタッチメント
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手 セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
5,398 税込5,938
3日以内出荷

エアテックスA&Hアタッチメント
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。ホースを用いて接続したい場合にご使用ください。
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷


ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプトリガー式 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min)1.1 真空度(kPa)10.3(最大) 風圧(kPa)29.7(最大) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3059 缶太郎 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 適度に拡散する高圧ミストスプレーです。 倒立噴射も可能です。 分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。 アタッチメントが不要です。 お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。 大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様管理NO.CZ25 荷姿1個 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
499 税込549
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)Y型ホースニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途サウンドパーツ 仕様ウレタンホース用 適合ウレタンホース 材質スチール サイズ7mm タイプ7mm
1個
899 税込989
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ロングニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 仕様高圧ゴムホース用 適合高圧ゴムホース 材質真鍮 長さ(mm)75 サイズ3/8インチ タイプ75L
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)チーズ
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 適合高圧ゴムホース 材質スチール
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)6角 ニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 仕様高圧ゴムホース用 適合高圧ゴムホース 材質真鍮
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
仕様【加圧ガス】圧縮空気 材質アルミ、ゴム、プラスチック 商品番号189-6862 アズワン品番64-7052-53 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)L型 エルボー
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 適合高圧ゴムホース 材質真鍮 サイズ3/8インチ タイプ3/8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイカプラー
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 適合高圧ゴムホース 材質スチール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 仕様内径6mmΦの高圧ゴムホース用 適合高圧ゴムホース 材質スチール タイプ9mm
1個
899 税込989
4日以内出荷

米式バルブ対応 クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース ブラック 質量(g)82 ホース長さ(mm)565 適合タイヤバルブ英式・米式
1本
779 税込857
4日以内出荷

ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。 全長(mm)420(アタッチメント含まず) ホース長さ(mm)300 ホース外径(Φmm)約7 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)150 空気圧7.6気圧
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。 セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース 能力(t)30 安全装置リリーフ弁付 使用空気圧力(MPa)0.6~0.9 サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520 駆動源圧縮空気
1セット
379,800 税込417,780
3日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)186 空気圧7.6気圧
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷

ホースの長さ = 9m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 8.3バール。取り付け = ウォールマウント。インレット接続 = 1/4 in BSPT オス。出口接続 = 1/4 in BSPT オス。操作短縮 = オートマチック。。RS Pro 9 m 自己収納式空圧ホース. ;p>壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 ;/p> ;p>この UPVC スプリング駆動ホースリールには、直径 8 mm 、最大動作圧力 10 bar の 9 m PU エアホースが付属しています。ホースリールケースは、日光の当たる場所からホースを保護します。ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。 ;/p>. ;p>このホースリールは、 180 ° 回転式の壁面ブラケットとキャリングハンドル、 1 m のフィードパイプにより、優れた固定性と移動性を実現しています。このホースは、 1/4 インチの BSPT オスコネクタで終端し、ローラーを使用して滑らかに収納する自動ロックを備えています。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>180 ° 回転式ウォールブラケット ;/li> ;li>キャリングハンドルと 1 m フィードパイプ付き ;/li> ;li>1/4 インチの BSPT オスコネクタ ;/li> ;li>ローラー付き自動ロックにより、滑らかに収納可能 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. ;p> どのような種類のホースリールがありますか. ;/p> ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。 ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラットな形状で水平に設計されています。多くの場合、水源に簡単かつ迅速に接続できるように、収納スペースが追加されています。 ;/p> ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷