10,138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り 特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性 液色 主な用途船舶、建築物 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:4 塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほう素欠乏による作物の生育障害の予防に効果が期待できる即効性の葉面散布液肥です。ほう素を主体に微量要素も豊富に含みますので植物の生理障害予防にも効果が期待できます。トマト…き裂果、尻ぐされキュウリ…芯止り、き裂果大根…赤芯、首き裂他。
適合作物トマト、キュウリ、大根 容量(mL)500 登録保証88465
1個(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
1枚
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用 有効期間(抗菌効果)約1年 使用可能回数1台 成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
1本(60mL)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

オキシパスエヴァ
紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ
材質天然皮革 標準質量(g/片足)約320(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30
1足
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セキスイデザインワークスフローラ エバ
付属品取付パーツ 材質亜鉛メッキ鋼板(ハウダーコーティング) グレー 寸法L(mm)500 寸法D(mm)60 寸法W(mm)500
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

*投げ用の仕掛入れに最適。 *フタがクリアで中の仕掛が良く見え便利。
サイズ(cm)24x10x6
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
容量(L)1 材質耐熱ガラス 品番3403 寸法(直径Φ×高さH)(mm)186×151 TKG品番9-0917-0101
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷



ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.2 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数8列 穴ピッチ(mm)25 折幅(mm)42 均一散水性(m)70 散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー K型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.2~0.3 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数4列 穴ピッチ(mm)40 折幅(mm)42 均一散水性(m)50 散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

機体番号とネルフマークの刺繍ワッペンです。推しキャラで持ち物をエヴァ仕様にカスタマイズしてください。アイロン接着&シール貼付けどちらでも接着できます。
寸法(cm)機体番号:高さ3.4 ネルフマーク:直径4
1袋(2枚)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー M型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。 長さ(m)100 穴径(Φmm)スリット 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数4列 穴ピッチ(mm)22 折幅(mm)42 均一散水性(m)60 散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


EVUC(エバック)エバガード
虫の侵入をシャットアウト ドレンホース先の跳ね上がりを防止(両面テープ付) 取り付け、取り外し簡単 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PVC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×45×27 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー入口継手
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
呼び径25
1パック(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷

特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.2 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数6列 穴ピッチ(mm)40 折幅(mm)42 均一散水性(m)100 散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー S型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧 長さ(m)100 穴径(Φmm)0.2 内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.1 穴数2列 穴ピッチ(mm)25 折幅(mm)42 均一散水性(m)70 散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フソー化成エバポリン
中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3 仕様フッ素コート刃 トラスコ品番855-3244 適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g)7
1本
718 税込790
当日出荷

*小物入れとして大変便利です。 *食べ物・飲み物入れにも使え、クーラーの中で魚と分別できます。
材質EVA ブラック・ホワイト・モスグリーン(色指定できません) サイズ(cm)24x15.5x11
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

EVUC(エバック)エバフレキ LFK型
洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用 内管フラットでスムーズ排水 防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単
材質チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM 最小曲げ半径(mm)130.5 適合ねじG2' 1/2 ホース長さ(m)0.62 ホース長さ(mm)620 芯ずれ幅(mm)140 曲げ角度(°)最大220
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。
香りオレンジ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーロックをほどこしたプレミアム感のある刺繍ワッペンです。アイロンで簡単に接着できます。
直径(Φcm)8.2
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エバフアンモータ
部品名称エバフアンモータ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.14MB) 図解NoSSA-V600C-1 エアコン(1)部品_No.8、SSA-V1000C エアコン(1)部品_No.8、SSA-α610C クーラー部品_No.9、SSA-V600C エアコン(1)部品_No.8
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1521 質量(g)220 板厚(mm)0.3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バツグンの切れ味で、キレイな切断面。 長寿命。
仕様ステンレス管用 適合機種ビーバー25、アストロニック1 アズワン品番64-6747-92
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

エンブクロスに繊細で立体的な刺繍をほどこしたプレミアム刺繍ワッペンです。アイロン接着&シール貼付けどちらでも接着できます。
直径(Φcm)8.2
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等 種別前掛 材質E.V.Aフィルム 仕様共紐 厚さ(mm)0.2 タイプスタンダード(アイレット4つ) 加工高周波ウエルダー 胴幅(cm)85 裾幅(cm)90 胸幅(cm)21
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)