4,467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
付属品ヘラ 赤茶 硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃) 耐熱温度(℃)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量54.4mL 危険物の性状非水溶性
1本(60g)
979 税込1,077
当日出荷


シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
2,698 税込2,968
当日出荷

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。
メーカートヨタ
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃)約150 JIS規格K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)



1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷





粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番374-8669 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色黒色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.01(25℃) 伸び(%)425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)7 スランプ流動性非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷



エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷


粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色赤褐色ペースト状 トラスコ品番374-8677 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
4,798 税込5,278
当日出荷