21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーホンダ 種別チョークケーブル 復刻版 パーツNo.17950-GB2-711 主な適合車種シャリーCF50
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷




「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
819 税込901
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
適合H1/500SS '69~'71 寸法(cm)STD/110
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップスイッチ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.47MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.15MB) 図解NoMP2530E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 ストップスイッチ_No.21、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.22、MSA513-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.1、MSW-71-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,スイッチ,プラグ部品_No.21、MP5020E-6Mスイッチ,クランプ,リードワイヤ,プラグ,キャップ,ラベル,フューエルホース部品ストップスイッチ_No.1、MSV613-M-A エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.43、MS154EMM クランクシャフト,ピストン,マグネット,スイッチ,プラグ部品_No.21、MSA513R2T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.4、MSV613R2-M-A ツールセット、ガスケットセット部品_No.14、CSH-94-3 エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.1など
1個
819 税込901
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップスイッチ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMS415CA-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MS201EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.45、GKP4040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 ストップスイッチ_No.20、MSV413B-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.1、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.41、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MK413EA スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品_No.1、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ストップスイッチ_No.20、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.60、MS415EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.45など
1個
499 税込549
7日以内出荷