47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
全長(mm)300
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンパイヤチューブ(ワニステトロンチューブ)は、電気絶縁性に優れたテトロンスリーブに耐熱性にアルキッドワニスを塗布乾燥させたチューブで、耐湿性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、高い信頼性を持ったE種(最高120℃)耐熱保護チューブです。
長さ(m)1 特性絶縁、耐熱、耐湿 肉厚(mm)(標準)0.5以下
1袋(5本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,700 税込7,370
欠品中

EMPIRE(エンパイア)トライスコヤ
ステンレススチールブレードで錆に強い。 読み取りやすい目盛。
全長(mm)200
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)1.5 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質国産ひのき/真鍮 ひのき無塗装 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×45、3×40 握り部40×60(mm)
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMPIRE(エンパイア)ボックスレベル
配管時等どの位置でも公差が0.0005”以内という精度を誇っています。 強力な6061航空機用アルミシャシーを使用。 300°の角度から読取りできるバイアル。 バイアルは頑丈なアクリル製で、破損・漏れ・曇り等がありません。 端面は加工済で高精度です。 レベル両端とも、衝撃吸収のためラバーキャップが付いています。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。 材質塩ビ 幅(mm)1000 (糊色)白 長さ(m)10 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 耐候性屋外5~7年 表面仕様ツヤあり(グロス)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。 仕様マグネット付 トラスコ品番449-9883 長さ(mm)229 厚さ(mm)16 高さ(mm)32 質量(g)150 精度±1mm/1m マグネット3ヵ所
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン 適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーいすゞ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (845種類の商品があります)

コーコス信岡丸天型帽子 P-4494
混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 素材エコソフトツイル
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

メタリックな装飾を加えることのできる溶剤塗料です。様々なものに重厚感、高級感が得られます。布や筆に少量のワックスをとり、表面にそっと塗っていきます。かすれた感じで塗り、下地を見せることで、アンティークな仕上りが表現できます。下地が滑る場合は、サンディングペーパーで擦ったあと、ワックスを塗るとよりしっかり濃く仕上がります。
用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用 塗布面積(m2)0.9 危険物の類別第二類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーコス信岡フィッシング P-6695
両サイドダブルポケット(ファスナー付)
種別フィッシング 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 素材エコソフトライトツイル
1本
5,390 税込5,929
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コーコス信岡長袖シャツ P-6698
両胸ポケット(ペン差し付)
種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 素材エコソフトライトツイル 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
1着
5,390 税込5,929
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コーコス信岡八方型帽子 P-4496
混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 素材エコソフトツイル
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーコス信岡フィッシング P-4495
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。 両サイドダブルポケット(ファスナー付)。
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用) 種別フィッシング 素材エコソフトツイル
1本
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コーコス信岡長袖ブルゾン P-6691
左胸ポケットペン差し 内ポケット(ファスナー付) 両胸ポケット(マチ付) 左袖ポケット(ペン差し付) ラグラン袖 襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入った袖で、腕を自由に動かしやすい。
種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 素材エコソフトライトツイル 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
1着
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

3M(スリーエム)3Mスコッチカル XL
表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向上します。(約8年の耐候性)
用途屋外サイン・屋内サイン・フリートマーキングに 質量(kg)37 寸法(mm×m)1000×50
1本(1000mm×50m)
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

コーコス信岡エコブルゾン
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。肩幅フリーなラグラン袖。両胸マチ付きポケット。左袖ペン差し付きポケット。左胸内側ファスナー付きポケット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。現場作業全般 種別ブルゾン サイズ6L 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル60・綿40 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 素材エコソフトツイル
1着
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーコス信岡エコブルゾン
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。肩幅フリーなラグラン袖。右胸は大きなフラップのなかに隠しポケット。両胸ペン差し付きポケット。左袖ペン差し付きポケット。左胸内側ファスナー付きポケット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。現場作業全般 種別ブルゾン サイズ6L 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル60・綿40 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 素材エコソフトツイル
1着
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーコス信岡スラックス P-4493
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用) 種別スラックス 素材エコソフトツイル
1本
5,890 税込6,479
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コーコス信岡スラックス P-6693
種別スラックス 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 素材エコソフトライトツイル
1本
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別スラックス 混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用) 生地エコソフトライトツイル 材質(ボタン)樹脂 性別女性用
1本
5,690 税込6,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)