特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
ワンタッチロック機構でカンタン着脱
端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる
適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)
使用可能電力DC12V車専用 60W以下
使用可能電流(A)5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個
目盛15cm(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。
プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。
材質軟質PVC
耐熱温度(℃)-20~80℃
最大8本のアースを1つにまとめる
電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本
付属コード1.25sq×約30cm
使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下
端子クワ型Φ6
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止します。特殊オイルをフェルト生地に含ませているので長期間揮発しません。防錆・防食の効果が約3年間持続します。本製品は全てのテーパー端子に対応。トラック・バスなどの太端子にも対応
用途バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止。
材質本体:不織布、含浸駅
適合端子テーパ端子
1袋(2枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途バッテリー用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黄銅製・鉛フリー
電圧(V)12~24
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム。AC100V正弦波で使用機器を選ばない。バッテリーが劣化しても交換することで長く使える。災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付。緊急時は車両に接続して使用できる。自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)。足元に重いバッテリーを
セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個
定格電圧(V)DC12
定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W)
使用可能温度範囲0~40度
適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプボルト
適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
電圧(V)12~24
ボルト径寸法(Φmm)8
こんなお得な商品も!

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用
質量(g)70
タイプ大・小ポール共通(-)
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして
適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ
材質ポリ塩化ビニール
質量(g)27
対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用
質量(g)70
タイプ大・小ポール共通(-)
関連キーワード