2,334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法A3/4PF エスコ品番EA949CX-13 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
280 税込308
当日出荷

寸法A3/8PF エスコ品番EA949CX-11 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)13 寸法E(mm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷


形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションオイルプラグ PN
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
189 税込208
翌日出荷

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シリンダー後方部と油圧スイッチ部の2箇所に使用されるプラグキャップボルト。Oリング付で1PC単位でのデリバリー。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷



集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質SCS14A 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションオイルプラグ PO
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆仕様 材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ 動画あり
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。 寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185 全長(mm)290 グリップ径(Φmm)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


寸法A1/2PF エスコ品番EA949CX-12 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)15 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)28
1個
245 税込270
当日出荷

セット内容YH-111Px10 YH-0112Px20 YH-0113Px5 YH-0114Px10 YH-0116Px20 YH-0118Px5 YH-0119Px10 YH-0121Px20 YH-0123Px10 YH-0124Px10 YH-0125Px10 YH-0126Px5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SR-350-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

イマオコーポレーションオイルプラグ
トラスコ品番805-8316 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
1個
179 税込197
当日出荷

インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.81MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

エスアンドエスサイクルオイルバイパスプラグ 93-1032-S
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-1032-S。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルタンクを閉栓します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 サイズ六角対辺10mm・G1/8オネジ
1個
149 税込164
翌々日出荷


BIGM(丸山製作所)オイルドレンプラグ
部品名称オイルドレンプラグ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.62MB) 図解NoSSA-F610I 1994ネン エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-F610I 1991ネン エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-F600I エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-L1000 フライホイールハウジング・オイルパン部品_No.32、SSA-F611 エンジン ハウジング部品_No.26、SSA-α1000 エンジン(オイルパン)部品_No.6
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルドレン・プラグ
部品名称オイルドレン・プラグ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.13MB) 図解NoMJI-310 クランクケース部品_No.17、MJI300 1996ネン クランクケース(作業用エンジン)部品_No.17、MJI300 1996ネン クランクケース (走行用エンジン)部品_No.15
1個
665 税込732
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルドレンプラグ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルドレンプラグ_No.2、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.3、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.2、MP4000E-M シリンダ部品 オイルドレンプラグ_No.13、MS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.3、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.7など
1個
429 税込472
7日以内出荷

イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO
エコ商品
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし レッド 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法d(mm)- 表示ドレン表示 寸法Lf(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして 全長(mm)220 ワイヤー長(mm)140
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-1032。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に 適合品番GV-16I-AAA-4 関連資料(3.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-9I-AAA-2 関連資料(3.3MB) 取扱説明書(9.5MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28I-AAA-2 関連資料(4.6MB) 取扱説明書(10.3MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)