36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。 トラスコ品番363-2426 材質天然粘土を培焼した多孔質 容量(kg)18 横(mm)420 吸収量(L)19/袋
1袋
6,898 税込7,588
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.3 対応油、冷却水、水 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
1箱
10,980 税込12,078
3日以内出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廃油、台所の残り汁処理袋です。 冷めた油も手軽に処理できる。 固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙 規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm)540×420 仕様自重の約4~5倍の吸収力 材質再生パルプ 質量(kg)4 吸収量20L/袋 対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
欠品中

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!。 必要な分だけ使用できるので無駄がでません。 (チャック付きラミネート袋入り)。ポイント1:抜群の吸収力。 床にこぼれた油を急速吸収します。ポイント2:手でまくだけ。 こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。ポイント3:油だけ吸着。 水に溶けないので油だけを吸収します。ポイント4:簡単便利!。 乾いたらほうきで集めて捨てるだけ。使用方法。・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。・油が残らないよう手で広げてください。・固まるまで少し待ちます。・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。
用途・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)。・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)。・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
1袋ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス 材質PE/ナイロン/特殊繊維 奥行(mm)175 危険物の類別非危険物
1個(2.5L)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 種別オイル/水用
1袋(25枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。 対応オイル 種別オイル/溶剤用 仕様給油量:18.23g(1g当り) 材質天然繊維(コットン)、PET 厚さ(mm)7~8 サイズ(cm)50×50 吸油量(L/枚)2 質量(g/枚)約100
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)オイルハンターロール
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤 寸法(cm)50×3300 危険物の類別非危険物
1箱(2巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スピードマスターギアオイル RACING GEAR 80W-90
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
SAE80W-90 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!。・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!。使用方法。1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
危険物の類別非危険物
1個ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
危険等級 動粘度(mm2/s)79.14(40℃)、13.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
成分「Gr3プラス」&「2種類のエステルオイル」 危険等級 動粘度(mm2/s)92.30(40℃)、14.86(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数169 SAE10W-40 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースオイルの大部分をエンジンオイル専用に開発された特殊エステル(優れた潤滑性、添加剤と競合しない適度な吸着性、耐加水分解安定性に優れる)で構成したスペシャルオイル。 欧州規格にも対応した処方でレーシングユースだけでなく、スポーツユースにも最適でスポーツ系NA、ターボ車、欧州ディーゼル(C3指定)と幅広くしよう可能です。
SAE5W-40 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIC3 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。 ほぼ無色 成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG 使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.086L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

油のみを吸収し、水は吸収しません。
対応オイル 材質ピート
1袋(0.5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。 マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。 表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など 寸法(mm)800×1000×3
1袋
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度油指定車専用エンジン保護剤 近年の自動車使用状況やアイドリングストップ機能搭載車で多く見られる低油温下における金属摩耗の低減や、エンジン保護を目的としたエンジンオイル用添加剤です。 新開発オーガニックFMの摩擦低減効果により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジン内部を保護します。また、エステルよりも優れたオーガニックFMの強力な吸着作用により、油膜が不足しがちな始動時においてもエンジン各部の摩耗を低減させます。
容量(mL)100 使用量オイル量2~4Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

20870 セラテック LIQUI MOLY 動画あり
摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング 。エンジンレスポンスと操作性を向上 。温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 。マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 。表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)。ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤) 使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

バイオフューチャーオイルゲーター
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。 2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。 3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。 4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。 5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。 6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。 7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して 土壌面での油流出事故に対して 沿岸や河川等での油v流出事故に対して 仕様含水量:30~40% 成分天然セルロース 適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル 形状粉上 使用温度範囲(℃)4~50 能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収) pH4.5~9.5 比重1立方センチ当たり0.4g 臭気無臭 毒性なし 保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
1缶(3kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。 こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。 ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。 (使用状況により異なります。)
取付置き型 タイプゲル シリーズ消臭力
1個(90g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性 アズワン品番64-8349-34 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法。500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。 危険物の類別非危険物
1袋
9,998 税込10,998
5日以内出荷

2180 ROOMPIA クロスバリア SOFT99 動画あり
布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。 布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。 水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。 吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(170mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。 商品タイプモリブデングリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性 使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長 外観灰黒色軟膏状 蒸発量(%)0.50(99℃・22hr) 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)12.51(100℃)
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)