61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
特価
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し トラスコ品番373-0450 質量(g)600 径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳しい品質管理体制のもとに生産された高品質な製品です。汚れたエンジンオイル中の不純物を取り除き、エンジンの性能を充分に引き出すとともにエンジン寿命の延長を図ります。
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。 油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)



ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個) 質量(kg)1.024 ケース寸法(mm)140×100×80
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。 トラスコ品番864-2649 材質構造用鋼 全長(mm)40 差込角(mm)12.7 適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに 差込角(mm)12.7(1/2) バンド幅(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40 寸法sq.(mm)12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。 差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。
用途カートリッジフィルターの緩め作業 適合径(Φmm)50~150 トラスコ品番584-4339 材質専用特殊鋼 質量(g)412 差込角(mm)12.7
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 動画あり
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
用途オイルフィルターの取外し用。 トラスコ品番411-6701 全長(mm)205 適合径(Φmm)73.7~137
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

チェーンレンチ モノタロウ 動画あり
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途オイル交換作業に 適合普通車~大型車 ハンドル長さ(mm)250 適合フィルターΦ60~150 チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
1個
22,405 税込24,646
欠品中

大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番68-0827-71
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50 アズワン品番65-9042-15
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40 アズワン品番65-9042-13
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48 アズワン品番65-9042-14
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷



DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー 背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着 大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保 オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-1818-52
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷