50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

内径(Φmm)124.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-125 外径(Φmm)130.6 JIS呼びG-125
1個
710 税込781
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)





最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1袋(6個×18cm)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LP-GS9HGRCL Galaxy S9 SC-02K/SCV38 ハードグリップケース「CLEAR GRIP」 クリア ワイヤレス充電対応 リング付 ストラップホール付 LEPLUS 動画あり
取り外し可能なグリップリング付き/端末をしっかり保護するハイブリッド構造/ストラップホール搭載/ワイヤレス充電対応
対応機種Galaxy S9 SC-02K/SCV38 タイプケース型 クリア 特性リング・スタンド機能・ストラップホール
1個
特価
289 税込318
当日出荷

Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個 寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ) 質量(g)3 対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所黄銅リングキャッチ
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質黄銅 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

VM5404HAは、4系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで4箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(4系統)を任意のHDMIディスプレイ(4台)にマトリックス分配切替。ローカルHDMI出力 - マルチビューウインドウで最大4系統のビデオソースを同時にプレビュー可能。複数のシステム設定方法を提供 - フロントパネルのプッシュボタン/RS-232C/Ethernet(Telnet/Web GUI)接続、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリ、ATENコントロールシステム。デバイスの状態は、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを介して表示および制御可能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能※1 により、あらゆるタイプのビデオウォールに対して最大8レイアウトのカスタマイズが可能。内蔵スケーラーは入力解像度をディスプレイの最適な表示出力へと自動変換。フレームシンク機能 - スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、イメージの分離を防止。ATENシームレス切替テクノロジー※2 - FPGAを採用してビデオ形式を統一し、継続的なビデオストリーム、リアルタイム切替、安定した信号伝送を実現。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応 - HDMIオーディオをステレオオーディオに抽出可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。Dolby True HDおよびDTS HD Master audioをサポート。CEC対応。HDMI ESD保護機能搭載。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.12 消費電力AC110V:35.7W:167BTU/h、AC220V:34.9W:164BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×378.2×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】コネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし【イーサネット】RJ-45 メス×1 設定方式【EDIDモード】デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応) 解像度最大データ伝送速度 6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック 225 MHz、規格準拠 HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC、最大解像度 1080p、最大距離 15m【入力】1080P HDMI:720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、640×480 @ 60/72/75 Hz:1280×720p 60 Hz (16:9)、800×600 @ 56/60/72/75 Hz:1920×1080i 60 Hz (16:9)、1024×768 @ 60/70/75 Hz:1920×1080p 60 Hz (16:9)、1280×800 @ 60 Hz:720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×1024 @ 60/75 Hz: 1280×720p 50Hz (16:9)、1366×768 @ 60 Hz:1920×1080i 50 Hz (16:9)、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減) 、640×480p 60 Hz (4:3) 定格入力電力【最大】AC100~240V (50~60Hz) 1.0A コネクタ3極AC電源ソケット×1 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 5.0m【出力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 15m オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green) グリーンマーク認定
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

VM5808HAは、8系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで8箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(8系統)を任意のHDMIディスプレイ(8台)にマトリックス分配切替。シームレス切替機能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能 - 最大16レイアウトのカスタマイズが可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。最大1080pの解像度に対応
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.54 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×8(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):15 電源最大入力電力定格AC100~240V、50~60Hz、1.0A 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力AC110V:58.1W:272BTU/h、AC220V:56.6W:265BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×378.2×44 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×8(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5 制御RS-232Cコネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし、イーサネットRJ-45 メス×1 解像度入力:1080P HDMI、640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz 、1366×768 @ 60 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減)、640×480p 60 Hz (4:3)、720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 60 Hz (16:9)、1920×1080i 60 Hz (16:9)、1920×1080p 60 Hz (16:9)、720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 50Hz (16:9)、1920×1080i 50 Hz (16:9)、最大データ伝送速度6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック225 MHz、最大解像度1080p、最大距離(m)15、規格準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1 モードEDID設定:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green) グリーンマーク認定
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。
その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux 材質ABS+PC+アルミニウム合金 寸法(mm)展開:60×130×16±2 質量(g)62±5 色温度(K)2500-8500 バッテリー容量(mAh)400 折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子タイプC 動作電圧(V)3.7
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

さらさらとした質感のマットパネルに、メタリックなリングがアクセントになったハイブリッドケース。背面には指紋が目立ちにくいマット仕上げを採用し、落ち着いた印象に。スタンドとしても使える便利なリングは、カラーをケースと合わせた統一感のあるデザイン。側面には柔軟なTPU素材を使用しており、端末にしっかりフィットして衝撃をやわらげます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

さらさらとした質感のマットパネルに、メタリックなリングがアクセントになったハイブリッドケース。背面には指紋が目立ちにくいマット仕上げを採用し、落ち着いた印象に。スタンドとしても使える便利なリングは、カラーをケースと合わせた統一感のあるデザイン。側面には柔軟なTPU素材を使用しており、端末にしっかりフィットして衝撃をやわらげます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

さらさらとした質感のマットパネルに、メタリックなリングがアクセントになったハイブリッドケース。背面には指紋が目立ちにくいマット仕上げを採用し、落ち着いた印象に。スタンドとしても使える便利なリングは、カラーをケースと合わせた統一感のあるデザイン。側面には柔軟なTPU素材を使用しており、端末にしっかりフィットして衝撃をやわらげます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

さらさらとした質感のマットパネルに、メタリックなリングがアクセントになったハイブリッドケース。背面には指紋が目立ちにくいマット仕上げを採用し、落ち着いた印象に。スタンドとしても使える便利なリングは、カラーをケースと合わせた統一感のあるデザイン。側面には柔軟なTPU素材を使用しており、端末にしっかりフィットして衝撃をやわらげます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

さらさらとした質感のマットパネルに、メタリックなリングがアクセントになったハイブリッドケース。背面には指紋が目立ちにくいマット仕上げを採用し、落ち着いた印象に。スタンドとしても使える便利なリングは、カラーをケースと合わせた統一感のあるデザイン。側面には柔軟なTPU素材を使用しており、端末にしっかりフィットして衝撃をやわらげます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。背面には、スタンドとしても使える便利なリングを搭載。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 回転式リング付き 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・スタンドとしても使える、落下防止回転式リング付き。・MagSafe対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 回転式リング付き 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・スタンドとしても使える、落下防止回転式リング付き。・MagSafe対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 回転式リング付き 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・スタンドとしても使える、落下防止回転式リング付き。・MagSafe対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 回転式リング付き 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース
用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・スタンドとしても使える、落下防止回転式リング付き。・MagSafe対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 MagSafe対応 回転式リング付き 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・落下時も安心の衝撃吸収。・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載。・音が前に飛んでくるサウンドホーン。・スタンドとしても使える、落下防止回転式リング付き。M…
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷