寸法(mm)200×310×H340
質量(kg)9.7
消費電力(W)145/168
定格時間(分)45
処理能力5Kg/分
TKG品番9-0674-0701
TKG品番(2017)6-0596-1201
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。
お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
材質SUS
TKG品番9-0674-0702
TKG品番(2017)6-0596-0602
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
EBM品番3935800
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310
定格時間(分)15
処理能力1分間2~3kg
投入口幅(mm)Φ50
TKG品番9-0674-1001
TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
EBM品番3935900
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス
寸法(mm)170×302×H317
質量(kg)4
定格時間(分)30
処理能力4Kg/3分
TKG品番9-0671-0501
TKG品番(2017)6-0593-1001
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
材質SUS
部品名称替刃
TKG品番9-0671-0502
TKG品番(2017)6-0593-0502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
材質樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×402×420
TKG品番9-0672-0601
TKG品番(2017)6-0594-0601
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。
材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402
アズワン品番64-9293-01
TKG品番9-0674-0801
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!補強付。ニンニク・ショウガ・ワサビ・ゆずなどの 薬味をよせるのに便利です
材質竹
全長(mm)180
TKG品番9-0523-1601
TKG品番(2017)6-0467-1701
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質竹
全長(mm)290
質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D)(mm)90×180(卸金部)
TKG品番9-0524-0701
TKG品番(2017)6-0468-0501
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質竹
全長(mm)270
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)90×175(卸金部)
TKG品番9-0524-0801
TKG品番(2017)6-0468-0601
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オロシたての風味、鮮度をそのままに!。一人前ずつ提供可能。氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)11
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×440
定格時間(分)15
処理能力9本/分(大根1本約1kg)
EBM品番6903500
投入口サイズ(mm)Φ95(2分割)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
18-8ステンレスです。
材質アルミニウム
全長(mm)295
寸法(幅W×高さH)(mm)130×50
EBM品番3935600
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
卓上機で極粗鬼オロシができます
質量(kg)13
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)160/190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×300×500
定格時間(分)30
処理能力30本/分(大根1本約1kg)
EBM品番6903400
投入口サイズ(mm)Φ85
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
ボリュームがあって華やか!
色レインボー
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(Φ×mm)300×50
アズワン品番65-1826-50
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
用途大根おろしを作る際に
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、
材質本体:青竹
色ベージュ
生産国日本
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。
材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60
竹の鬼おろしは水分をあまり出さずに荒切りすることにより、食物繊維を自然のまま風味を損なわずにおろせます。
材質天然木・天然竹(一刀切刃)
寸法(mm)330×128×20
質量(g)162
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
用途きゅうりやにんじんの千切りや、大根や山芋のすりおろしの際に
仕様2wayタイプ(千切り面/おろし面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
幅(mm)千切り:約5
色シルバー/ホワイト
質量(g)約89
耐熱温度(℃)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×92×14
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
きれいな切れ味、ますます便利に。漂白除菌OK。切れ味長持ち。スムーズな切れ味。金気が出ない。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)277×92×24
質量(g)80
材質ABS樹脂
アズワン品番65-1225-56
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
おろし面が曲面になっているから、抵抗が少なくらくにおろせます。目立ての角度に工夫を凝らしているから、きめ細やか且つ食感のある美味しい大根おろしになります。専用受け皿の他、余分な水分を切るための便利な水切りトレー付きです。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)208×105×68
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
おろしてそのまま混ぜられる。おろし金がスプーン型になってとても便利。しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるのでジンジャーティーが手軽に作れます。必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。「JIDAデザインミュージアムセレクションVOL.23」受賞。生姜やニンニクを必要なだけおろして、そのまま混ぜられます。ジンジャーティーもこれ一本で簡単に作れます。おろす、混ぜる、かけるをこれ1本で。洗い物も減らせます。燕三条職人独自の目立て技術。斜め60度に鋭く起こしたおろし刃は切れ味が良く、楽におろせます。スプーン型の薬味おろしなので、おろして、そのまま混ぜられ、薬味が無駄になりません。刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりせず早く、楽におろせます。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのが簡単です。おろした後も安定して置けて取りやすい柄の形状。
材質本体:18-0ステンレス
長さL×幅W(cm)16.5×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質スチロール樹脂
質量(g)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×110×88
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ネコの形の大根おろしを簡単に作れます。大根おろしを型に詰めてしぼるだけ。しょう油で模様をつけてかわいさUP。焼き魚・天ぷら・和風ハンバーグなどに。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)本体/30・押し具/18・中敷き/19
質量(g)本体/5・押し具/2・中敷き/1
縦(mm)本体/63・押し具/58・中敷き/55
横(mm)本体/29・押し具/25・中敷き/20
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
用途大根やにんじんなどのツマ切りや、すりおろす際に
仕様2wayタイプ(おろし面/ツマ切り面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
幅(mm)ツマ切り:約2
色シルバー/ホワイト
質量(g)約89
耐熱温度(℃)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×92×14
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
水分をあまり出さずに荒切りする事により食物繊維を自然のまま風味を損なわずにおろせます。
材質竹製
幅W×全長(mm)68×175
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
離乳食作りや薬味おろしに便利なミニサイズ。蓋付きだから安全に収納できます。
材質おろし:ステンレス鋼、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、蓋:AS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部:合成ゴム
質量(g)104
寸法(cm)約7.5×14×3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
生姜やにんにくなどの薬味おろしに便利なミニおろしです。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
寸法(mm)約110×75×130
質量(g)約60
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
受皿:耐熱90℃
材質ステンレス ポリプロピレン
質量(kg)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×45
TKG品番9-0525-0801
TKG品番(2017)6-0469-0701
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ