110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚アミです。
材質18-8ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムテートリマツ18-8極太グリッド網
コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚網です。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)(開き目)約17 外枠径(mm)6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約5 ボルドー 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 温度調整範囲(℃)80~250 トレー内寸(mm)255×255 サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揚げ物の油切りとしても、オーブン皿としても使える2WAY皿! 買ってきた唐揚げや天ぷらをカラッと温め直してそのまま食卓へ! オーブン、電子レンジ、オーブントースター、コンベクションオーブンにご利用できます。 専用の油切網付です。 オーブン皿は食洗機対応です。
材質(本体)磁器 寸法(cm)本体:約25×17.8×4.5、網:20×15.5×0.8 材質(網)ステンレス鋼
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
マットブラック(BZ) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230 トレー内寸(mm)約W227×D200 庫内寸法(mm)約W260×D220×H105 タイマー30分
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

アイリスオーヤマオーブントースター
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220 質量(g)3700 材質メッキ鋼板、PBT 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75 タイマー15分 コード長さ(m)約1.2 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約3.9 シャンパンゴールド 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105 トレー内寸(mm)227×200 サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H) タイマー15分
1台
6,820 税込7,502
翌日出荷

ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200 ブラック 枚数トースト:2 付属品天板 寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210 質量(kg)約3.3(付属品含む) 電源AC100 50/60Hz 天板寸法(mm)約225×200 電源コード(m)約1.2 ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管 庫内寸法(mm)約260×230×100 タイマー約15分 出力切替300/600/900/1200W
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ムラを抑えて焼ける5本ヒーター。表面はサクッ、中身はふわっとした食感のトーストが焼ける「サクふわトースト」コース。お手入れ簡単「はずせるとびら」。便利な8つの「マイコン自動コース」。「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。料理のバリエーションが広がる「30分ロングデジタルタイマー」。手作りパンが自動で上手に焼ける「手作りパン」コース。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。「スライド式くず受皿」。
質量(kg)5.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 トレー内寸(mm)255(W)×255(D) サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
17,100 税込18,810
翌日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)オーブントースター
前後扉が外せて、お手入れラクラク!前扉も後扉も焼き網もぱんくずトレイも全部外せるので隅々までお掃除ができてストレスフリー。カーボンヒーターの遠赤外線効果でサッとおいしく焼ける。じっくり調理ができる30分タイマー。最大230℃無段階温度調節可能。主張しすぎない、光沢を押さえたマット調の仕上げ。
消費電力(W)800 本体質量(kg)約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.3×23.8×23 電源コード(m)約1.1 発熱体カーボンヒーター+石英管ヒーター 温度調節無段階(最大約230℃) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:265×170×80 タイマー30分
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110 電源コード1.0m トレー内寸(mm)227(W)×200(D) サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H) タイマー30分
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。 食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200 ブラック 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245 質量(kg)約3.6 電源AC100V 50-60 Hz 天板寸法(mm)約250×250 (内寸法) 電源コード(m)約1.0 温度調節範囲(℃)約80~250 庫内寸法(mm)約285×280×90 タイマー約15分
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クマザキエイムエアロオーブン
揚げる・焼く・煮るがこれ一台。ノンオイルでヘルシー調理が可能なエアロオーブンです。とんかつ、焼き魚、プリンやパン作り、総菜の温め直しまで温度と時間を決めてダイヤルを回すだけで様々な調理が可能です。赤外線プレートで発生した熱を対流させることで、食材の表面を均一に加熱。食物自体のもつ脂を利用して旨味を閉じ込めて調理します。食材全体を一気に加熱するから、揚げ物はサクッと。煮物はほっこりとした食感を実現します。外蓋はガラス製、調理の状態を確認できます。
仕様タイマー機能(分):最大60、過熱可能温度(℃):90~250 付属品本体(オーブントップ、ベース)、ポット、網、ラック、拡張リング、取扱説明書(保証書付き)、レシピブック 質量(kg)2.19 ホワイト 消費電力(W)最大1000 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×289×243 安全装置安全ハンドル:耐久性10000回、温度ヒューズ:133℃ ヒーターカーボンヒーター 耐熱温度(℃)ガラスボウル:300 調理方法遠赤外線調理
1台
5,698 税込6,268
7日以内出荷

グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ 大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 3つの付属品(角皿・角網・取っ手) 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930 仕様【自動メニュー数】12種類 質量(kg)15 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)18 出力切替3段階 加熱時間(最大)15分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターオーブン シャープ 動画あり
毎日の食事作りから本格料理まで!ヘルシオの調理力が詰まったプレミアムモデル。水の力で調理する「ウォーターヒート技術」搭載のヘルシオ。100℃を超える温度に加熱された水蒸気で熱を効率よく伝え調理する加熱技術を家庭用の小さなオーブンで初めて実現。水で焼くことにより、素材本来の甘味や旨味を引き出し、余分な油や塩分を落としながらも栄養素を守るヘルシーな仕上がり。さらに過熱水蒸気の特性と64眼赤外線ムーブセンサーと温度センサーを組み合わせることで冷凍・冷蔵・常温と異なる状態の食材を一度で仕上げられます。
付属品ワイド角皿×2、ハーフ調理網×2、メニュー集、取扱説明書 質量(kg)約23 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410 方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:490×430×420(蒸気ダクト含む)、庫内有効寸法:395×305×240 センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、湿度センサー 対応KOKORO HOME(アプリ) 温度調節範囲(℃)65~250、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45) レンジ出力(W)1000・600・600・200 庫内容量(L)30(2段調理)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターオーブン シャープ 動画あり
こだわりのキッチンに映えるメタルカラー。シンプル操作で幅広いお料理が楽しめるハイグレードモデルのウォーターオーブンレンジヘルシオ。水の力で調理する「ウォーターヒート技術」搭載のヘルシオ。100℃を超える温度に加熱された水蒸気で熱を効率よく伝え調理する加熱技術を家庭用の小さなオーブンで初めて実現。水で焼くことにより、素材本来の甘味や旨味を引き出し、余分な油や塩分を落としながらも栄養素を守るヘルシーな仕上がり。さらに過熱水蒸気の特性と64眼赤外線ムーブセンサーと温度センサーを組み合わせることで冷凍・冷蔵・常温と異なる状態の食材を一度で仕上げられます。
付属品ワイド角皿×2、ハーフ調理網×2、メニュー集、取扱説明書 質量(kg)約22 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410 方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:500×435×390(蒸気ダクト含む)、庫内有効寸法:395×310×225 センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、湿度センサー 対応KOKORO HOME(アプリ) 温度調節範囲(℃)100~250・300・スチーム発酵(30・40・45)・発酵(30・35・40・45) レンジ出力(W)1000・600・500・200 庫内容量(L)30(2段調理)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なアメリカンBBQが楽しめるフード付グリル。 余分な蒸気が抜ける煙突付。 ガーデンBBQやホームパーティなどに最適。 フード付なのでスモークやオーブン料理など幅広く使えます。 アミは継ぎ足し簡単なスライド式。 炭入れは便利なハンドル付で、後片付け簡単。
材質本体・ふた・フレーム・サイドテーブル・棚網・煙突:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル(目皿用):鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、バー:ステンレス鋼、車輪:ポリプロピレン 質量(kg)13 高さ(mm)(焼面)810 耐荷重(kg)(サイドテーブル)2、(棚網)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×535×1240 網サイズ(mm)(バーベキュー網)大:355×230、小:320×230
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BRUNO(ブルーノ)オーブントースター
コンパクトでシンプルなシルエットながら、食パンが2枚横に並ぶ広々サイズのトースター。 上下に1本ずつ設置されたパワフルなヒーターは、上下別々にON/OFF切り替えができて、使い勝手抜群。
付属品ベイキングトレイ、パンくずトレイ 質量(kg)約3.2 電源AC100V コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×225 機能15分計タイマー、上下ヒーターON/OFF切り替え、焼き網取りはずし可
1台
7,500 税込8,250
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。 網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応
付属品アミ(鉄クロムメッキ) 適合グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上 全長310 質量(kg)1.3 内径×深さ(mm)207×45 底径(Φmm)200 TKG品番9-0071-1201 TKG品番(2017)6-0071-0901
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200 ブラック 付属品天板 寸法(mm)約340×340×225 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約285×240 電源コード(m)1.4 積載可能寸法(mm)約265×220 庫内寸法(mm)約280×270×90 タイマー約15分 ラック寸法(mm)約280×240 出力切替300/600/900/1200W
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。「15分タイマー」。
質量(kg)3.9 消費電力(W)1000 内寸法(mm)トレー:約227×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×270×230 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)260×220×105
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ 用途に合わせて使える出力切替4段階 網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品天板×1枚 材質本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF 質量(kg)5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×225 庫内寸法(mm)280×270×90
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200 ブラウン 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×390×225 質量(kg)約4 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約250×250 電源コード(m)約1 温度設定範囲(℃)80~250 庫内寸法(mm)約285×280×95 タイマー約30分 ラック寸法(mm)約270×245
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」。ニューに適した火力を選べる「火力3段切りかえ」。ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」・「スライド式くず受皿」。「15分タイマー」。
質量(kg)4.8 消費電力(W)1300 内寸法(mm)トレー:約255×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×345×225 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)270×295×90
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター2本(上・下) 製品質量(g)2300 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207 保証期間1年 タイマー最長30分
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)