最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)
爪長さ(mm)約66
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
こんなお得な商品も!
ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)54
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
接着剤で貼られた、ニードルパンチやカーペットの端に爪を引っかけて引き剥がす時にご使用ください。
サイズ90mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
用途住宅玄関等。
付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセット
トラスコ品番449-7376
材質ポリカーボネート
色白
対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。
適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。
耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20
アズワン品番64-7967-88
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
1台
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350
材質ポリエチレン
仕様表示プレート付
エスコ品番EA995AA-60A
質量(kg)21.4
耐荷重(kg)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1個
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。
ハンドブレーキ付きで、傾斜のある場所で、より安全に操作できます。
ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。
ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。
フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。
内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。
底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。
移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。
カギの取り付けができます。
用途ゴミ回収・運搬用カートに
トラスコ品番245-7116
材質ポリエチレン/アルミ/スチール他
質量(kg)34.3
色グレー
高さ(mm)1070
タイプハンドブレーキ
奥行(mm)780
容量(L)550
間口(mm)1225
フタの種類かぶせ式
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。
ハンドブレーキ付きで、傾斜のある場所で、より安全に操作できます。
ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。
ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。
フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。
内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。
底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。
移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。
カギの取り付けができます。
用途ゴミ回収・運搬用カートに
トラスコ品番245-7113
材質ポリエチレン/アルミ/スチール他
質量(kg)25.9
色グレー
高さ(mm)1070
タイプハンドブレーキ
奥行(mm)760
容量(L)320
間口(mm)785
フタの種類かぶせ式
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。
取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。
別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。
材質ポリプロピレン・メタクリル樹脂・ABS樹脂
投函タイプ前入れ前出し
色アイボリー
寸法(mm)【取手口】340×138
質量(g)1230
間口(mm)340×35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
クッキーの他、チーズやゼリーなどを抜いてパーティーのオードブルに最適です。かわいいカギ型のクッキー抜型。ステンレス製なのでサビにくくお手入れ楽チン。
材質ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプクッキー型
iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。
用途・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に。・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ
主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。
・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など
成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他
使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。
希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍
液性弱アルカリ性(pH10.6)
関連キーワード
1
2
次へ