1,768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7482 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷


ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。 NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
1組
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカーパナソニック用 適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇東芝用 ◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカー東芝用 適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカー三菱用 適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

仙台銘板カチッと隊
ビスで留めるだけなので、施工が簡単です。裏面の穴は番線等で固定が出来るので、吹き飛びが防止できます。ストレートパーツはカットして長さ調節が可能です。
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カチッと強く止まる マグネットドアストッパー WAKI(和気産業) 動画あり
マグネットタイプのドアストッパー。ドアを押すだけでカチッと止まる!。閉めるときは、グッと引くだけ。取付簡単!専用治具付き!。ストッパーをプッシュすれば完全ロック。【取付条件】。・扉と床の隙間が4~15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。床暖房システムを使用している床には取り付けできません。
用途ドアストッパーに 材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カチッと確実に!アルミ合金使用で軽量コンパクト!。六角シャンク(6.35mm)各種先端工具の持ち運びや保管に。ロック・抜けない安全設計
全長(mm)100(カラビナ含む) 質量(g)70(20/個) 対辺(mm)6.35 リング内径(Φmm)16 外径(mm)15.6 耐荷重(g)吊り下げ物500以下(ホルダー1つにつき)
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓、傘などの収納に! 柄をキャッチ部に押し込んで使います。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます! キャッチ部がシリコンゴム製のため、風にも強く、取り外しも心地よくなりました!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。 仕様単管クランプ 材質本体:アルミ素材、フック部:PP製、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 クランプ:Φ48.62単管用並行クランプ 寸法(mm)510×51 シルバー+青 質量(g)600 適合サイズ(mm)Φ16~23 収納数4 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
2,480 税込2,728
6日以内出荷

ローハイド紫煙交換用のシンカーとなります。交換方法はシンプル且つ簡単です!ローハイド頭部下側についたシンカーを下に垂直に引っ張って外してください。 次に交換したいシンカーをカチッと音が鳴る位置まで差し込むだけで交換完了!釣り場、船上でも容易に交換が可能です! ※表記の重さは、錘単体の重さではございません。エギ本体と合算した重さとなります。
材質 無垢
1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海毛虫チューンとの組み合わせで、ターゲットに応じてローアピールからハイアピールまで対応可能。カラーに迷ったら、海毛虫とネクタイの2色戦略も効果的! *時合を逃さずワンタッチでネクタイが交換可能な「カチッとシステム」採用!*針交換もスプリットリングでセットしてあるので交換カンタン!*特殊フッ素加工&国産針採用でアタった魚は絡みつくように掛かる「絡め手フック」*ネクタイ、ラバーのセッティングは「海毛虫チューン専用設計」で海毛虫との相性抜群!
用途<カチッとタイラバシリーズ>出発点は、ボートアジング専用ワームの「海毛虫シリーズ」がタイラバのトレーラーとして非常に有能だから、メタルジグに付けてマダイをジグで釣る為のリグを作る。という物であった。しかしながら、この目論見は春のナーバスなマダイを前に大きな壁に突き当たる。結果「タイラバでしか釣れない時期・場所」にはタイラバで挑むべし。という答えに決着し、改めて「海毛虫と最も相性の良いリグ」を目標としてタイラバの開発がスタートした訳である。そして、各地でのテスト釣行を経る事で、トレーラーとしての「海毛虫」の威力を再確認するとともに、決して万能ではない事も判明する。「タイラバで釣果を伸ばす」事を考えた時、その場その場のターゲットに合わせたセッティングを突き詰める事は非常に重要である。予め状況が予測できており、ヒットパターンにアジャストできていれば釣果が伸びる訳であるが、常に変化している状況に対して完成したセッティングという物はあり得ない。また、一投毎に思考を巡らせ、ヒントを探し出し、答えを導いていく。まるで謎解きのようなゲーム性がタイラバの楽しみでもあるともいえる。であれば、タイラバを構成するパーツを実釣時にその時々で簡単に組み合わせ変更できれば、より早く答えに辿り着けるのではないか?という発想に行きつく。従来のタイラバでは、セッティングの変更にはリグの結び替えやネクタイの付け替え等の手間が掛かる。その手間は状況によってはアングラーの「対応しようという意欲」をも削いでしまう。だが、このカチッとシリーズは、簡単に各パーツの付け替えを可能とし、より手早く状況に合わせる事が出来、常に新たな組み合わせを楽しむ事まで可能なのである。「その瞬間に、ネクタイのカラーやトレーラーえお付け替え、リグ全体の構成を効率よく変更出来るタイラバ」それがこのカチッとタイラバである。
1パック(2個×1パック)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式のフタで閉め終わりに「カチッ」と音と振動が伝わるので、しっかり閉まったことがわかります。フタを閉める際、回す角度が小さいので素早く開け閉めできます。密閉性が高く水漏れしにくい構造のため、汁ものの保存も安心です。容器本体のフチに溝がないため、洗いやすく乾きやすいので衛生的です。
機能ロック
1セット(2個)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*カチッとタイラバ専用のワンタッチで付け替え可能な交換ネクタイ&ラバー*付け替え簡単「カチッとシステム」を採用!*ワンタッチで取り付けできるので、メタルジグのラバーチューンにも最適!
用途ネクタイをアタリカラーに「瞬時に変更可能」なカチッとシステム採用。タイラバではなく、メタルジグのラバーチューンとしても使用可能。
1パック(3個×1パック)
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

*カチッとタイラバ専用の付け替え簡単な交換フック*特殊加工「Super Slip coat」を施した国産フック採用で貫通力50%UP!*特殊加工とストレートな針先形状が相まって、触れた魚にしつこく絡みつきます。*タイラバに効果抜群な海毛虫チューンを意識した針配置。
用途針先は触れたら掛かるストレートポイント、更に特殊フッ素加工(Super Slip Coat)を施し、掛りの良さと貫通力を向上。バイトポイントと海毛虫のポジションバランスを考慮した段差フックセッティング。 タイプSting
1パック(2個×1パック)
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。 材質ポリプロピレン タイプ回転ロック式 適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ティップランに求められる「安定した水平姿勢と操作性」を追求したティップラン専用エギ。このエギの最大の特徴が、水深やそのシーンに応じてエギ本体についたシンカーをワンタッチで交換ができることです!エギのサイズに応じた各ウエイトの「カチッとシンカー」(シンカー単品でも販売)を揃えていただくだけでOK!スナップを外してマスク型シンカーを交換することなく容易に交換できるのも特徴です。
入数1
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

1袋(50枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)