197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20
1本
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチ
エコ商品
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
エコ商品
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形 電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 精度(%)±1 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)908 差込角(mm)10 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60~440 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.8 有効長(mm)923 適合交換ヘッド440Q、S、R
1本ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ
エコ商品
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。 種類プレセット形 精度(%)±3 全長(mm)111 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 ビット軸径(Φmm)4 ビット軸対辺(mm)6.35 握り径(Φmm)16.3 質量(g)60 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)14.4 寸法D3(Φmm)15.5 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)10.5 付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチ
エコ商品
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクレンチ
エコ商品
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
エコ商品
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
エコ商品
締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
トラスコ品番114-4983 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 全長(mm)1045 差込角(mm)19 電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属) 精度±1%+1 digit 頭部幅(mm)68 最小目盛(N・m)0.1 トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
1本ほか
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチ
エコ商品
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。 本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。 精度は±4%まで保証します。 モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。
精度(%)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチ
エコ商品
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30 有効長(mm)320 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)20~100 主な用途自動車・二輪車、機械・器具 最小目盛(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLK
エコ商品
トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 主な用途電気自動車の整備、保守点検に RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用 寸法E(mm)91.5
1本ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 最小目盛(N・m)10 負荷方向左右 主な用途検査用
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ
エコ商品
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~240 最小トルク(N・m)200 最大トルク(N・m)5 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス 角ドライブ(mm)14六角 最小読取値0.1N・m トルク測定範囲(N・m)(左右)5~200 アズワン品番64-8920-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz) 精度±1%+1digit モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~35
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
1個
509,800 税込560,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)