従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
仕様MAJESTY4HC/5SJ
こんなお得な商品も!
皮すき
モノタロウ
¥189
税込¥208
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
8:2調子
並継
用途カワハギの繊細なアタリを明確にキャッチ。 170は基本性能重視の9:1調子。175は宙から底釣りまで幅広く使える8:2調子。
仕様カーボン率(%):96
サイズ(号)鉛負荷:15-35
全長(cm)175
自重(g)129
継数(本)2
仕舞(cm)92
先径(mm)0.9
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
最適な調子を追求したカワハギ釣り専用モデル
付属品ロッドベルト
継数(本)2
仕舞(cm)94
標準全長(m)1.80
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)65
全長(mm)178
材質鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)102
刃厚(mm)1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180
種別皮ハギ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
持った瞬間に感じる軽さ、持ち重り感のなさは新基準となりえるレベルに到達
付属品穂先保護カバー、竿袋
元径(mm)9.8
継数(本)1
カーボン含有率(%)99
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用
仕様刃部:鋼付
材質刃部:刃物鋼柄部:木
高さ(mm)900
奥行(mm)40
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
実釣性能に一切の妥協なしで軽量化を追求!
種別LC
全長(m)1.75
自重(g)50
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)175
錘負荷(号)5-35
先径(mm)0.5
カーボン含有率(%)99
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
軽さは感度!クラスを超えた軽量設計
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋
元径(mm)9.8
継数(本)1
カーボン含有率(%)99
堤防や船など、どこでも使えるカワハギ仕掛。極限の短ハリス5mmが全てのアタリを掛ける!。1ツインフックスーピード手返し!エサの付け方は気にしなくていい!?。アサリ、虫えさ、シラサエビ、どの餌や位置でも取り付けOK!!。また餌のミックスなど裏技もできカワハギはメロメロ。ボリュームアップ効果でさらに集魚力アップを狙おう!。2極限短ハリス。全てのアタリを掛ける短ハリス仕様!。アタリ~フッキングの早さはピカイチ!どんな小さいあたりも逃しません。使用鈎:OHハゲ鈎
全長(m)0.7
用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
船からのカワハギ釣りに!。ハリス専用ストッカー
寸法(mm)プラケース:161×91×31
入数8枚入
スポンジサイズ(mm)シート:76×76×6
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
アタリ棚を直撃できる上鈎移動(MOVE)式。堤防や船など、どこでも使えるカワハギ仕掛。極限の短ハリス5mmが全てのアタリを掛ける!。1ツインフックスーピード手返し!エサの付け方は気にしなくていい!?。アサリ、虫えさ、シラサエビ、どの餌や位置でも取り付けOK!!。また餌のミックスなど裏技もできカワハギはメロメロ。ボリュームアップ効果でさらに集魚力アップを狙おう!。2極限短ハリス。全てのアタリを掛ける短ハリス仕様!。アタリ~フッキングの早さはピカイチ!どんな小さいアタリも逃しません。ハリス長:5mm。使用鈎:OHハゲ鈎
全長(m)0.7
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング
質量(g)305
内径(Φmm)ロッドスタンド:35
収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114
使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114
取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
9:1調子
並継
用途カワハギの繊細なアタリを明確にキャッチ。 170は基本性能重視の9:1調子。175は宙から底釣りまで幅広く使える8:2調子。
仕様カーボン率(%):96
サイズ(号)鉛負荷:20-40
全長(cm)170
自重(g)124
継数(本)2
仕舞(cm)89
先径(mm)0.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
形状記憶チタン合金トップCTS搭載のカワハギ専用モデルがリニューアル。「アルファソニック」シリーズは、それぞれの釣り物に対応する竿に対して、本当に必要な要素は何かを熟考し、さらに上のレベルで釣りを展開できるよう設計されたロッドシリーズである。ロッドアクションであり、ブランク素材であり、ガイドセッティングであり…ロッドを構成する全ての要素を再検証し、様々なトライ&エラーの末に具現化。前作での長所を生かしながら、さらに深化したアルファソニックカワハギを是非体感してほしい。
用途TARGET:カワハギ
継数(本)2(B)
8:2調子、宙釣りから底釣りまで幅広く対応。
全長(cm)175
自重(g)108
継数(本)2
仕舞(cm)91.5
錘負荷(号)20-40
先径(mm)0.85
カーボン(%)97
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
9:1調子、操作性の良いベーシックな掛け調子。
用途扱いやすく、繊細なカワハギのアタリをしっかり捉える!人気の船カワハギ釣りを手軽に楽しめるエントリーロッドが登場。
全長(cm)175
自重(g)109
継数(本)2
仕舞(cm)91.5
錘負荷(号)20-40
先径(mm)0.9
カーボン(%)97
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
黒船にカワハギ専用シリーズにゼロテンション釣法対応のゼロテンスペシャルモデル登場!。定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!。また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KKWC-180HH。9.5:0.5、極先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。KKWC-180S。8:2、先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。KKWC-180H。9:1、極先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。KKWC-155S。8:2、先調子。カワハギ専用モデル、ショートモデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。KKWC-175 ZEROTEN。8:2、先調子のゼロテン釣法に対応したスペシャルモデル。オモリを底につけてアタリを取って掛けていくゼロテンション。先径0.5mmの極細グラスティップを搭載し、僅かなテンションが抜けるアタリ、小さな振動、カワハギの僅かな反応を視覚で捉えられます。極細グラスティップから継いでいる特殊並継。標準で替え穂先付き。カワハギ以外にもマルイカにも使用出来ます。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプBC
スタンダードこそオールマイティ
全長(m)410410
寸法L1(mm)395
寸法L2(mm)270
自重(g)90
元径(mm)11.2
継数(本)2
仕舞(cm)88
錘負荷(号)25-30
先径(mm)1.2
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ビギナーが扱いやすい素直なアクション、大型の引きにも対応するカワハギモデル
小さなアタリもしっかり捉えて掛けていける穂先、大型カワハギの強烈な引きにも無理なく対応できるスムーズな曲がりを見せる素直なロッドアクション
幅のある誘いができ、キャストにも対応しやすい175レングス
全長(m)1.75
寸法L1(mm)410
寸法L2(mm)290
自重(g)95
元径(mm)11.2
継数(本)2
仕舞(cm)90.5
錘負荷(号)25-30
先径(mm)0.9
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
目感度を向上させたVISUAL SENSITIVEモデル
付属品穂先保護カバー、竿袋
種別VS
全長(m)1.75
自重(g)60
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)175
錘負荷(号)20-35
先径(mm)0.5
カーボン含有率(%)99
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
人気のMC調子が極鋭カワハギEXとして生まれ変わる!
付属品竿袋
種別MC
全長(m)1.78
自重(g)60
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)178
錘負荷(号)5-35
先径(mm)0.6
カーボン含有率(%)99
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
カワハギ専用設計のスタンダードロッド。カワハギ独特のアタリをキャッチする船カワハギ専用ロッド。 鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。 穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ。24tカーボン採用の高感度シャーボンシャフト。 オールFujiガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り、聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。 基本性能に優れたカワハギロッド。
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)94
カーボン(%)82
ハリと喰いを極めた技師。 。 。 カワハギ専用(テクニカル)タイプ。 。 ハリスに伝達する超高感度は小技がダイレクトに伝わり、喰い気を増強。 。 絡みにくい仕上がりで、はわせ・落とし込みなどあらゆる釣法に対応。 。 30m巻きで使いやすく、手ごろな価格でムダを抑えた仕様
用途釣糸
材質フロロ
色シナモンブラウン
LB-
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。テクニカル&キラキラ大好き!カワハギ。小さなおちょぼ口でルックスも何だか可愛いカワハギ。堤防でも船でもどちらでも狙える美味しい魚ですがエサ取りが上手いため中々テクニカルな釣りになります。キラキラしたものに反応する習性を利用して自分なりに仕掛けを豪華にデコレーションしている人も!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール
種別dsps-19
寸法(mm)62×90内
特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
海外のファンも多いInstagramで人気の女性アーティスト【@honne_69】さんとジェイライクプロダクト のコラボが実現。彼女が描く独創的かつ魅力的なキャラクターと魚たちとの今までにない世界観を描いたステッカーです。
用途釣り、カスタム、ステッカー
サイズハガキ大
Kガイドを搭載したハイスペックカワハギロッド。軽量・高感度な船カワハギ専用ロッド。鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ+ホワイトカラーの2トーン仕上げ。微かなアタリもキャッチする30tカーボン採用の手感度に優れた高感度なカーボンブランクスSSS(センシティブセンサーシャフト)を採用。糸絡みを軽減するFuji-Kガイドを多点バランス配置。タルマセ(はわせ)釣り聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。手感度、目感度ともに優れたハイスペックカワハギロッド。
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)94
カーボン(%)97
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)150
全長A(mm)162
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
穴径(Φmm)(皮むき)1.8
サイズ(inch)6”
寸法D(mm)10
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大漁!伸びる生地を使用した、手触りのいいのびおさかなシリーズです。 *画像はイマージです、カラー、サイズ等が異なる場合があります。
1丁
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ