仕様材料 = カーボンファイバーエポキシ最高使用温度 = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 1mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPaカーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
適合硬化剤(Y-10)
種別カーボンファイバー
色灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材料 = カーボンファイバーエポキシ最高使用温度 = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 1.3mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPaカーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,430
税込¥25,773
7日以内出荷
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
長期間、優れたシール性を維持します。
摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ
材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
最大20mmの超厚膜付けが可能。
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー
乾燥時間(分)強制乾燥/60℃以下
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)20mm以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)50×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ネイビー
付属品バッテリー・充電アダプター
材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3
材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
クラス最高性能フィッシャー!
フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。
カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
本体寸法(mm)237×77×19
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)60
最小読取値(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
本体サイズ(mm)237×77×19
寸法c(mm)16
寸法g(mm)3.9
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500
特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)
材質カーボンコンポジットプラスチック
最小表示量(mm)0.1
機能オートスタート機能
使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
エクステンションは、非常に深い形状や穴の測定、またはアクセスが制限された箇所のプローブ測定に使用するために設計されています。カーボンファイバー製のエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠な用途に最適です。
全長(mm)300
直径(Φmm)20
ねじ径M5
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
全長(mm)130.0
材質(先端)カーボンファイバー、(柄)Non-Magnetic Steel「SUS304同等」
耐熱温度(℃)270
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂
質量(g)57
電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
最小表示量(mm)0.1
本体寸法(mm)237×77×14.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)70
繰返し精度(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
寸法c(mm)16
寸法f(mm)16
電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)80以下
ハンドル部は非磁性材、チップはカーボン製。滑らかで強さがあります。耐熱温度130℃。伝導性、耐酸性、ESD安全性に優れています。
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
5種類のチップがセットになっており様々な用途に合わせてお使い頂けます。
全長(mm)130
付属品交換用ねじ6個
セット内容249CFR.SA(1本)、2ACFT(1組)、5CFT(1組)、7CFT(1組)、259CFT(1組)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。
汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体
使用温度範囲(℃)-200~300
最高使用圧力(MPa)5
密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。
硬化剤(g)30
主剤(kg)1
危険等級Ⅲ/Ⅱ
危険物の類別第二類/第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量225g/25g
危険物の性状第2種/第2種
1セット
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途大工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂
質量(g)40
測定範囲(mm)0.1~100
電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5
本体サイズ(mm)178×61×17
材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
専用部品
材質カーボンコンポジットプラスチック
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
数字が読み取りやすい大型液晶画面
デプスバー有
測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
測定範囲(mm)0.1~150
付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)
質量(g)60
最小表示量(mm)0.1
器差(mm)±0.3
機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールド
アズワン品番64-8482-25
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)116
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6
90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。
カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。
脚の角度セレクターでスムーズな動作。
クイックパワーロックで急速なセットアップ。
イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
質量(kg)1.65
段数脚:4
高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
外側測定
内側測定
段差測定
深さ測定
比較測定
間接測定
軽くてさびない・測定物を傷付けにくい
深さ測定ができるディプスバー付き
最小読取値0.1mm
スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3064-80
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ