材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1
高さ(mm)111
外形寸法(mm)330×325
点火方式圧電点火
接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
消費量:LPG 0.82kg/h 都市ガス 10、200kcal/h接続口:LPG Φ9.5mm 都市ガス Φ13mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×150
業務用ガスコンロ(三口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(三口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(一口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)5.6
電源(V)AV100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大4.2
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
業務用ガスコンロ(一口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)5.6
電源(V)AV100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大4.2
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
業務用ガスコンロ(二口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(四口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)20
電源単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大12.6
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
業務用ガスコンロ(六口)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)29
電源単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×201
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大18.8
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
業務用ガスコンロ(二口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(四口)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)20
電源単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201
点火方式連続スパーク点火
ガス消費量(kW)最大12.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
バーナー寸法(mm)250×370×H110
下枠(mm)Φ330×H130
高さ(mm)130
タイプパイロット付き
使用範囲40cm
バーナー寸法(mm)300×585
カセットガス式タイプ。
容量(g)120
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129
使用ガスLPG(液化ブタン)
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
1台
¥86,980
税込¥95,678
16日以内出荷
1台
¥86,980
税込¥95,678
16日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
トラスコ品番102-3879
高さ(mm)220
奥行(mm)500
間口(mm)720
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
業務用のWAXシートです。パン屋さん、洋菓子屋さんでの商品の下敷きなどに。ラッピング用のアイテムとしてもおすすめ。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質未晒クラフト50gロー引き紙
寸法(mm)400×300
耐熱温度(℃)60
1枚(250枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
バーナー寸法(mm)250×470×H105
下枠(mm)Φ330×H130
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
耐久性に優れ、鉄板、ガスコンロ等のコゲ、サビ、汚れ落し等に最適です。
材質ユニスチール線ピアノ線材
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×440×H155
下枠(mm)Φ450×H190
タイプパイロット無
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~
40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7
材質蓋:ガラス、本体:アルミ
質量(kg)2.45
深さ(mm)66
内径×高さH(Φmm×mm)225×100
底径(Φmm)200
外径(mm)280
TKG品番9-2093-0301
TKG品番(2017)6-1925-0301
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~
40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7
材質アルミ
質量(kg)2.45
深さ(mm)66
内径×高さH(Φmm×mm)225×100
底径(Φmm)200
外径(mm)280
TKG品番9-2093-0201
TKG品番(2017)6-1925-0201
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0~2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0~2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
次へ