汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ
適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.81MB)
図解NoMSA513R3-M エンジン ラベル部品_No.7、MS170EC-M H エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト)部品_No.24、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MS410R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.28、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.29、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.29、BP254A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 プラグキャップ_No.21、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.28、MSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.23、SSW-400CM-3 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.3、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.24、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品プラグキャップ_No.24など
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
色青
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質真鍮、ニッケル
IP等級IP68
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
材質構造用炭素鋼
寸法E(mm)(最小)1.5
表面処理DRYシール
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
トラスコ品番849-8920
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
適合めねじM48・ PT1-1/2
適合おねじM45
1パック
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
セルファクトリー用のブレサブルキャップ+プラグです。
仕様●小径プレサブルキャップ●小径ブレサブルプラグ●滅菌済み
アズワン品番65-9407-93
1箱(20パック×1個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
適合2Pコンセント
トラスコ品番257-3513
材質ポリアセタール
幅(mm)30
色白
高さ(mm)7
奥行(mm)18
アズワン品番65-2070-76
入数(個)6
商品タイプキャップタイプ
1パック(6個)
¥769
税込¥846
当日出荷
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼
適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
寸法L(mm)29.36以下
寸法H(mm)16以上
コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)
寸法B(mm)21.44以下
絶縁抵抗(MΩ)5000
コネクタタイプアクセサリ
1個
¥499
税込¥549
41日以内出荷
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
仕様10855-40131
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoBC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.42、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2201L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.45、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 プラグキャップ_No.38、MB2630DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MBS231E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BCG200C エンジン クランクケースなど
1個
¥639
税込¥703
9日以内出荷
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
部品名称プラグキヤツプ
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.37MB)
図解NoMGC-S501EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.57、MGC-S402EX クランクケース,シリンダ部品_No.48、MGC-S501 クランクケース,シリンダ部品_No.56、MGC-S401 クランクケース,シリンダ部品_No.56、MGC-S501EX クランクケース,シリンダ部品_No.56、MGC-S401EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.56、MGC-S401EX クランクケース,シリンダ部品_No.56、MGC-S502EX クランクケース,シリンダ部品_No.48
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称プラグキヤツプ
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.37MB)
図解NoMGC-S502EX クランクケース,シリンダ部品_No.46、MGC-S501EX クランクケース,シリンダ部品_No.54、MGC-S501 クランクケース,シリンダ部品_No.54、MGC-S401 クランクケース,シリンダ部品_No.54、MGC-S402EX クランクケース,シリンダ部品_No.46、MGC-S401EX クランクケース,シリンダ部品_No.54、MGC-S401EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.54、MGC-S501EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.55
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ