キャブレターのフロートレベルの測定に使用するフロートレベルゲージです。
用途キャブレターフロートの簡易油面調整に
測定範囲(mm)0~45
目盛間隔(mm)1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質の劣化によりフロートが変形・腐食すると、油面が狂ってオーバーフローや必要量以上のガソリンがシリンダーに流れエンジントラブルの原因にもなります。キャブレターオーバーホール時などの点検、交換をお勧めします。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク油面調整ゲージ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
仕様レベルゲージ: 0~290mm
容量(mL)(シリンジ)60
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
OEMリプレイスメント。キャブレターO/H時に必要なパッキン、ジェット類をまとめたオールインワンセット。
各1台分セットでのデリバリー(画像は一気筒分)。
セット内容上下パッキン、ニードル、フロートバルブ、メイン&スロージェット、エアースクリュー。
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番410-0417
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
目盛パーセント表示
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー
ウエットスーツ素材で水・汚れをガード !
ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
タイプフロント
適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。
(車体に干渉する位置での固定はできません)
ガスケット、ボルト付属。 ポート径
キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
59日以内出荷
こんなお得な商品も!

フォーク油面調整ゲージ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。
35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用
付属品35ccポンプ
適合フォークオイルレベル320mm
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-21
材質ポリエチレン
全長(mm)127
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク油面調整ゲージ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1
容量(mL)(シリンダー)60
適合車種汎用
ゲージ(寸法)Φ4×300mm、(目盛)290mm
チューブ長さ(mm)約320
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-22
材質ポリエチレン
全長(mm)280
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90
形状長形
急激なアクセルワークやオーバーレブによるカムチェーンのバックラッシュを抑制し、バルブタイミングのズレを防止します。 ネジ式ロック機構によりスタンダードはもちろんハイチューンドエンジンにも対応。ロックナットは特殊ナイロンロックとしオイル漏れを抑制します。 アルミ削り出しのコンパクトなボディはTMR/FCRなどのレーシングキャブレター取付時の干渉を避けるのにも最適です。
M12極太ロッドにネジピッチを1.25mmとする事で細やかな調整が可能。
ロッド部分にOリング、ロックナット座面にアルミワッシャ、ナット先端にはナイロンロックを使用し、テンショナーからのオイル漏れを3段階で防ぎます。
アジャスターヘッドとロッド部分を一体とする事で、各シール部品を交換できる分解構造とし、特殊工具不要のイージーメンテナスを実現。
マウントボルト、ガスケット付。
用途Z750~Z1000用
適合車種72~'80 Z750~1000
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード