249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm)191 測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°) 最小寸法(mm)78(最小測定値) 測定精度(°)0.5 取扱説明書(7.8MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

用途フロントキャンバー調整用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。 仕様マグネット固定式 トラスコ品番853-5961 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2 測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14° 本体寸法(mm)210×95×95
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用 材質 寸法(mm)65×20×8 質量(g)8 タイプ
1個
70 税込77
当日出荷

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止 材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製で、青色の塗装をした商品です。鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です。
質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)105×100×330
1組(2個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

樫材を使用した高級くさび
用途鍬の交換用木製くさびです。 全長(mm)125 質量(g)50 先幅(mm)33
1個(2個)
599 税込659
当日出荷

高い耐久性を持つ硬質材キャンバーです。重量運搬・隙間の保持や車輪止めなど様々な作業に使えます。
用途スロープに。打ち込みクサビに。 その他10枚入 長さ(mm)300 幅(mm)130 厚さ(mm)50 先端厚さ(mm)3
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
7日以内出荷








主な適合純正品番T10179 サイズ18mm/12PT 差込角(mm)12.7 適合車種VW、AUDI、SKODA、SEAT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷







1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途キャンバー調整に使用します。 適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の抜け防止用です。
用途クサビ 厚さ(mm)3~4 材質
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用 仕様【輪重】750kg トラスコ品番853-5962 セット内容2台1セット 質量(kg)36 目盛45° 本体寸法(mm)440×450×45 適合車種普通車用
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用 仕様【輪重】1500kg トラスコ品番853-5963 セット内容2台1セット 質量(kg)60 目盛50° 本体寸法(mm)480×495×52 適合車種中・大型車
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX ROAD SPORT
スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。
タイプWT or TL パターンROAD SPORT
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!
質量(kg)37.3 型枠パネル搬出用 有効内径(mm)650
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。 付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2 適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番117-3949 質量(kg)21.5 許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500 タイプ左右セパレート 表示方式アナログ、置針式(1針) 表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷